「fws-d」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート フローリングワイパー用 ドライ モノタロウシート フローリングワイパー用 ドライモノタロウ(94件のレビュー)
99税込109
1パック(30枚)
当日出荷
各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに。商品タイプ取替シート使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。材質100%ポリエステルタイプドライシートサイズ(cm)約20×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
ケーブル 三菱電機ケーブル三菱電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
シグナルスイッチ2|ACアダプター イマオコーポレーションシグナルスイッチ2|ACアダプターイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
AC100Vコンセントから電源を供給するACアダプターです。 DCジャック付きコードの先端を加工して接続してください。
出力DC24V1A入力AC100~240V(50/60Hz)メーカー商品コードFW-SDC12
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:フード部 ホワイト 粉体焼付塗装 開口部 グレー 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:フード部 ホワイト 粉体焼付塗装 開口部 グレー 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:フード部 ホワイト 粉体焼付塗装 開口部 グレー 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
可逆形電磁接触器 110 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 110 V dc 3極シュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 65 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSysアズワン品番65-7323-41
可逆形電磁接触器 110 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 110 V dc 3極シュナイダーエレクトリック
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 80 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●補助接点の数:2●機能:可逆●長さ:85mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-72