カテゴリ
- 制御機器(37)
- 建築金物(22)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 卓上消耗品(16)
- 物流用品(14)
- オフィス家具(12)
- 家電(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 安全用品(5)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 厨房用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DNライティング(4)
- Frameworks(フレームワークス)(6)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- TRUSCO(15)
- イマオコーポレーション(4)
- オークローンマーケティング(7)
- カナレ電気(3)
- ケナメタル(3)
- コンサス(4)
- ナイキ(6)
- ミヤコ(6)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(18)
- リスパック(14)
- 三菱電機(15)
- 宇佐美工業(4)
- 明和グラビア(3)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

壁取付タイプ光成端箱 FWSシリーズ テープ芯線用
TERADA(寺田電機製作所)¥95,980~税込¥105,578~1式6日以内出荷壁取付タイプで100芯まで収容可能。FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数6本
壁取付タイプ光成端箱 FWSシリーズ 単芯用
TERADA(寺田電機製作所)¥95,980~税込¥105,578~1式6日以内出荷壁取付タイプで100芯まで収容可能。FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数6本
ステンレスツバ付掃除口 M132FWSシリーズ
ミヤコ¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:本体/SCS13、蓋/SUS304
脱酸素剤FWSシリーズ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(200個)ほか10日以内出荷脱酸素剤「サンソカット」は、鉄粉が酸化反応する時に酸素を吸収する働きを応用して、密閉容器内の脱酸素状態を実現、酸素によってもたらされる食品の悪影響を防止します。主成分は鉄粉です。 空気に触れて自動的に酸素吸収を始めます。耐水 耐油。(耐水耐油性には限界があります)(油脂の種類により効果は異なります)
デザートカップ バイオ フィネオ FWS71-110 チャイロ リスパック
リスパック¥889税込¥9781袋(20点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性 バイオインジェクション容器。デザート等に。※フタは別売りです。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ71×58質量(g)8.1容量(cc)110
デザートカップ バイオ フィネオ FWS88-180 スノーピンク リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性 バイオインジェクション容器。デザート等に。※フタは別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ88×58質量(g)9.3容量(cc)180
デザートカップ バイオ フィネオ FWS88-180 ゴールド リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性 バイオインジェクション容器。デザート等に。※フタは別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ88×58質量(g)9.3容量(cc)180
デザートカップ バイオ フィネオ FWS76-150 シロ リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性 バイオインジェクション容器。デザート等に。※フタは別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ76×58質量(g)8.1容量(cc)150
デザートカップ バイオ フィネオ FWS71-110 シロ リスパック
リスパック¥699税込¥7691袋(20点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性 バイオインジェクション容器。デザート等に。※フタは別売りです。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ71×58質量(g)8.1容量(cc)110
デザートカップ バイオ フィネオ FWS88-180 シロ リスパック
リスパック¥2,398税込¥2,6381袋(50点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性 バイオインジェクション容器。デザート等に。※フタは別売りです。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ88×58質量(g)9.3容量(cc)180
デザートカップ バイオ フィネオ FWS76-150 ゴールド リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性 バイオインジェクション容器。デザート等に。※フタは別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ76×58質量(g)8.1容量(cc)150
デザートカップ バイオ フィネオ FWS71-110 ナチュラル リスパック
リスパック¥689税込¥7581袋(20点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性 バイオインジェクション容器。デザート等に。※フタは別売りです。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ71×58質量(g)8容量(cc)110
デザートカップ バイオ フィネオ FWS76-150 スノーピンク リスパック
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)6日以内出荷ろくろを回して出来る陶器のような質感。表面は手作り感のある模様入り。そのまま食卓に出すことができます。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約150ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ76×58質量(g)8.1容量(cc)150
デザートカップ バイオ フィネオ FWS71-110 クロ リスパック
リスパック¥799税込¥8791袋(20点)6日以内出荷次世代パッケージングの可能性 バイオインジェクション容器。デザート等に。※フタは別売りです。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ71×58質量(g)8.1容量(cc)110
デザートカップ バイオ フィネオ FWS76-150 スノーブルー リスパック
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)6日以内出荷ろくろを回して出来る陶器のような質感。表面は手作り感のある模様入り。そのまま食卓に出すことができます。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約150ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ76×58質量(g)8.1容量(cc)150
デザートカップ バイオ フィネオ FWS88-180 スノーブルー リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)6日以内出荷ろくろを回して出来る陶器のような質感。表面は手作り感のある模様入り。そのまま食卓に出すことができます。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約180ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ88×58質量(g)9.3容量(cc)180
シート フローリングワイパー用 ウェット
(213件のレビュー)¥99税込¥1091パック(20枚)当日出荷各社共通サイズの20×30cmタイプ用途フローリング床、Pタイル、ビニール床などに。使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。材質50%ポリエステル+50%レーヨン液剤(界面活性剤、香料)タイプウェットシートサイズ(cm)約20×30商品タイプ取替シート
シート フローリングワイパー用 ドライ
(107件のレビュー)¥99税込¥1091パック(30枚)当日出荷各社共通サイズの20×30cmタイプ用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに。使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。材質100%ポリエステルタイプドライシートサイズ(cm)約20×30商品タイプ取替シート繰り返し・詰め替え対応
温度スイッチ(遠隔空気感温形)FWSシリーズ FWS-Cシリーズ
鷺宮製作所¥13,980税込¥15,3781個23日以内出荷電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気の温度を検知可能です。感温部はΦ37×58mmのコイル形状なっており、感温部には取付用台座がついています。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。![ミニ高圧油圧シリンダFWS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019336-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFWS-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥32,063~税込¥35,269~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。超薄形タイプ/ロッド先端めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク5種標準化(10~30)/スイッチ付き。アルミボディで軽量型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状でスイッチ選択も可能、アルミボディで軽量化し、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20タイプ丸型シリンダ形式FWS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5ロッド先端ねじめねじ最高使用速度(mm/s)50![ミニ高圧油圧シリンダFWS-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019336-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFWS-30(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥40,738~税込¥44,812~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。超薄形タイプ/ロッド先端めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク5種標準化(10~30)/スイッチ付き。アルミボディで軽量型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状でスイッチ選択も可能、アルミボディで軽量化し、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30タイプ丸型シリンダ形式FWS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5ロッド先端ねじめねじ最高使用速度(mm/s)50![ミニ高圧油圧シリンダFWS-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019336-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFWS-25(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥37,800~税込¥41,580~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。超薄形タイプ/ロッド先端めねじ/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク5種標準化(10~30)/スイッチ付き。アルミボディで軽量型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状でスイッチ選択も可能、アルミボディで軽量化し、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25タイプ丸型シリンダ形式FWS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5ロッド先端ねじめねじ最高使用速度(mm/s)50
フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
明和グラビア¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
ウエットワイパー用バケツ Φ180×200mm 4個/箱
橋本クロス¥2,398税込¥2,6381箱(4個)当日出荷ウエットワイパー用のバケツです。用途ウエットワイパー用バケツトラスコ品番809-6136材質ポリプロピレン質量(kg)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×200
木製額縁 色紙額
ハクバ写真産業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷記念や大切な思い出の色紙を飾って楽しめる、シンプルなデザインの木製額縁「色紙額 SG-02」。一般的なサイズの色紙(約W242mm×H272mm)にちょうどいいサイズです。立て掛け、壁掛けの2通りでお使いいただけます。色紙を飾る額縁としてはもちろん、付属の中額に写真をセットしメッセージを書き込めば素敵なプレゼントに。また、付属の幅広マットを使ってLサイズの額縁としてもご使用いただけます。仕様スタンド、吊りヒモ:あり材質(前面板)ガラス板質量(g)約560外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(額縁)280×310×18材質(フレーム)木製画面サイズ230×260
ウエットワイパー用ふた Φ180×10mm 4個/箱
橋本クロス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ウエットワイパー用のフタです。用途ウエットワイパー用フタトラスコ品番809-6135材質ポリプロピレン厚さ(mm)10質量(kg)1直径(Φmm)180
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式
三菱電機¥98,980~税込¥108,878~1個ほか当日出荷から38日以内出荷電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源入力電圧(V)AC85~144出力電圧(V)定格:AC100~120 ±2%周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
小便器用床フランジ
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
明和グラビア¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷から4日以内出荷壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン色IV
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当)
富士製作所¥11,980~税込¥13,178~1箱ほか当日出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![LEDダブルスピーカー ダークグレー FWS-1701-GR [LED /充電式 /防水非対応] フォレスト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392739-240905-02.jpg)





![ミニ高圧油圧シリンダFWS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019336-260706-02.jpg)