富士製作所
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当)
凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
全23種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
呼び径
選択してください
M10
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80
高さ(mm)
選択してください
13.5
18.5
22
25.5
27.5
31
32.5
38
41.5
45
49.5
53
58.5
62.5
66.5
74
80
85
90
95
101
107
112
内容量
選択してください
1箱
1箱(4組)
1箱(5組)
1箱(6組)
1箱(7組)
1箱(9組)
1箱(11組)
1箱(12組)
1箱(18組)
1箱(36組)
1箱(45組)
1箱(50組)
1箱(75組)
1箱(100組)
1箱(250組)
23種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559997
FW-SS-M56
1箱
700-0982
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
80
5.5
M56
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04560128
FW-SS-M68
1箱
700-0999
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
95
6
M68
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04560941
FW-SS-M48
1箱(4組)
700-1021
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
66.5
5
M48
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04564529
FW-SS-M39
1箱(7組)
700-0984
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
53
4
M39
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04568291
FW-SS-M24
1箱(36組)
700-0986
材質:SS400又は相当品、表面処理:三価ユニクロ
32.5
3
M24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04568702
FW-SS-M14
1箱(100組)
700-1027
材質:SS400又は相当品、表面処理:三価ユニクロ
18.5
2
M14
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04575720
FW-SS-M16
1箱(75組)
700-0969
材質:SS400又は相当品、表面処理:三価ユニクロ
22
2
M16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04577899
FW-SS-M72
1箱
700-0981
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
101
6
M72
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04578136
FW-SS-M18
1箱(50組)
700-2507
材質:SS400又は相当品、表面処理:三価ユニクロ
25.5
2.5
M18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04578730
FW-SS-M45
1箱(5組)
700-2501
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
62.5
4.5
M45
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04578949
FW-SS-M60
1箱
700-2499
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
85
5.5
M60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04580656
FW-SS-M33
1箱(11組)
700-1003
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
45
3.5
M33
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04581487
FW-SS-M42
1箱(6組)
700-1000
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
58.5
4.5
M42
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04581846
FW-SS-M52
1箱
700-0973
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
74
5
M52
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04582020
FW-SS-M36
1箱(9組)
700-0992
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
49.5
4
M36
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04582641
FW-SS-M27
1箱(18組)
700-1017
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
38
3
M27
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04583237
FW-SS-M22
1箱(45組)
700-1012
材質:SS400又は相当品、表面処理:三価ユニクロ
31
2.5
M22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04584732
FW-SS-M64
1箱
700-0993
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
90
6
M64
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04585152
FW-SS-M10
1箱(250組)
700-0978
材質:SS400又は相当品、表面処理:三価ユニクロ
13.5
1.5
M10
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04586317
FW-SS-M80
1箱
700-0970
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
112
6
M80
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04586859
FW-SS-M30
1箱(12組)
700-2506
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
41.5
3.5
M30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04586902
FW-SS-M20
1箱(50組)
700-1024
材質:SS400又は相当品、表面処理:三価ユニクロ
27.5
2.5
M20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04588040
FW-SS-M76
1箱
700-1019
材質:SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
107
6
M76
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください