7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ダイヤトレンドMELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル
エコ商品
MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45。 1 : N接続 (分配器使用) 三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ) 三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。 クロ 規格RS-485ケーブル 端子RJ-45⇔RJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,200 税込5,720
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです クロ 規格RS-485ケーブル 端子RJ-45⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,000 税込9,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

PCIe 5.0とWiFi 6Eによる圧倒的なスピード、オンボードヒートシンクによる強力な冷却、最新のRyzenプロセッサのために設計された高度な電源設計により、ROG Strix B650E-Fは競合製品を寄せ付けない性能を備えています。
オーディオ機能ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080 -フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出 - サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク - 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力 - 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポートオーディオ機能- シュプリームFXシールド技術- サビテックSV3H712アンプ- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ- オーディオカバー RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリア USB (合計 12 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)3 x USB 3.2 Gen 2 ポート (2 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)4 x USB 3.2 Gen 1 ポート (4 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1×USB 3.2 Gen 2コネクタ(USBタイプCをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポートします。 Wi-FiWi-Fi 6E2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)2.4 / 5GHzの周波数帯域をサポートv5.2 BluetoothWi-Fi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があります。機能はWindows 11以降で利用可能になります。 ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセットM.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)SATA 6 Gb/秒ポート×4AMD RAID Xpertテクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 M.2_3スロットは PCIe 4.0×16 スロットと帯域幅を共有します (x4 モードをサポート) M.2_3スロットが PCIe モードで動作している場合、M.2_3は無効になります。 内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート1×HDMIポート DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ROG Strix B650-A Gaming WiFiは、強力なパフォーマンスと優れた放熱性を備えた、斬新なパッケージです。最新のAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサに対応した堅牢な電源供給と、ブラックPCBに映える厚手のメタルヒートシンクによる冷却を実現しています。また、PCIe 5.0 M.2スロット、高速DDR5メモリ、最新のWiFi 6Eネットワークなど、近未来的な機能を搭載しています。
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、エクストリームエンジンデジ+- 5KブラックメタリックコンデンサASUS Qデザイン- M.2 Qラッチ- PCIe スロット Q リリース- Q-LED- Qディム- QスロットASUSサーマルソリューション- M.2ヒートシンク- VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LED- プロクール- プリマウントされたI / Oシールド- セーフスロット- セーフディムオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能なGen 2ヘッダー オーディオ機能ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080 -フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出 - サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク - 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力 - 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポートオーディオ機能- シュプリームFXシールド技術- サビテックSV3H712アンプ- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ- オーディオカバー RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリア USB (合計 9 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1×USB 3.2 Gen 2コネクタ(USBタイプCをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポートします。 Wi-FiWi-Fi 6E2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)2.4 / 5GHzの周波数帯域をサポートv5.2 Bluetooth Wi-Fi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があり、機能はWindows 11 以降で準備完了。 ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセットM.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)SATA 6 Gb/秒ポート×4AMD RAID Xpertテクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 M.2_3スロットは PCIe 4.0×16 スロットと帯域幅を共有します (x4 モードをサポート) M.2_3スロットが PCIe モードで動作している場合、M.2_3は無効になります。 内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート1×HDMIポート DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

関連キーワード