使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952
コード長さ(m)1.2
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
適合FM-203、FX-950、FX-951、FX-952
使用できるこて部FM-2027F、M-2028
種別スリーブ組品
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。
ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。
FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。
はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。
FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670
定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
型スパチュラ型
仕様SMDタイプ
その他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。
適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こて先の先端に溝があるタイプ。
はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959
トラスコ品番849-7838
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質は本体はスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット。滑り止め部はシリコーン。強力マグネットでボディータオルを上下2段に分けて2枚収納可能。壁面を傷つけにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。クリーニングツールの収納に便利。付属のフックで小物の収納に便利。
寸法(mm)180×62×85
質量(g)340
耐荷重(kg)1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー
寸法(mm)345×24.5×14(H)
質量(g)480
アズワン品番64-7966-70
1本
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。
材質スチール
収納数5本
取付穴径(Φmm)南京錠:約8
サイズ(mm)約254×63×36(H)
取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個
取付穴径(mm)9×5個
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。
材質スチール
収納数13本
取付穴径(Φmm)南京錠:7
サイズ(mm)660×64×44(H)
取付穴寸法(mm)ねじ:160×6.5×2個
穴径9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959
トラスコ品番849-7840
1個
¥879
税込¥967
欠品中
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959
トラスコ品番849-7837
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959
トラスコ品番849-7836
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959
トラスコ品番849-7839
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
型スパチュラ型
仕様SMDタイプ
その他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。
適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
1セット(10個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード