2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) ユニット種別出力増設ブロック 電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

質量(kg)0.3 電源(V)外部:DC5~30 電圧(V)ON:1.5以下 定格電圧シーケンサからの内部給電 出力点数16点 動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯 漏れ電流(mA)0.1/DC30V 最大負荷(W)誘導性:12/DC24V 回路ホトカプラ絶縁 接続形状縦形端子台(M3ネジ) 適合シーケンサFX1N,FX3G,FX2N,FX3U,FX1NC,FX3GC,FX2NC,FX3UC 出力形式トランジスタ/シンク出力 抵抗負荷(A)0.5/1点 応答時間(ms)OFF→ON:0.2ms以下/200mA(DC24V時)、ON→OFF:0.2ms以下/200mA(DC24V時)
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷