1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(V2.20以上)、FX3UC(V2.20以上) 周波数(Hz)1相1入力:200000以下・1相2入力:200000以下・2相2入力:200000以下/1逓倍、100000以下/2逓倍、50000以下/4逓倍 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数2(入力) 消費電流(mA)DC5V/245(基本ユニットから内部給電) 入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい) 信号レベル接続端子によりDC5V、12V、24Vが選択可能・ラインドライバ出力タイプは5V端子に接続 カウントモード自動アップ/ダウン(1相2入力または2相入力の時、または選択アップ/ダウン(1相1入力時) 出力形式2点/ch、DC5~24V 0.5A(シンク/ソース共用出力)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)