フォーマット形式(伝送)HDLC準拠
入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
符号化方式NRZI方式
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。
マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局)
FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC
フォーマット形式HDLC準拠
出力点数8
通信方式ブロードキャストポーリング方式
伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)
同期方式フレーム同期方式
符号化方式NRZI方式
局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
関連キーワード