2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●取付位置:基本ユニットの右側 適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上) 電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内 接続方式特殊増設バス接続 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87 消費電流(mA)240(外部24V) 許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。 入出力占有点数8点 適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台
1個
54,980 税込60,478
欠品中