プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ユニット種別出力増設ブロック
電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
入力4点、出力4点を増設することができます。
基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)
入力仕様DC24V シンク入力 5mA
出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V
電源仕様基本、増設ユニットから給電
適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)
出力点数4点(8点占有)
入力点数4点(8点占有)
出力形式リレー
入出力点数(点)8点
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電源シーケンサからの内部給電
ユニット種別入力増設ブロック
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源仕様基本、増設ユニットから給電
適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。
4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。
各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。
BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。
テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)
電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数4(出力)
分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87
絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
入出力点数8点
変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)
アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)
有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
仕様●取付位置:基本ユニットの右側
適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)
電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内
接続方式特殊増設バス接続
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87
消費電流(mA)240(外部24V)
許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。
入出力占有点数8点
適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
関連キーワード