4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100~240 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 使用周囲温度(℃)-20~55 プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ) 入出力制御方式リフレッシュ方式 入出力点数(点)256以下
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。 4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 500μs/chの高速AD変換を実現しました。 ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。
アナログ入力(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω) 適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降) 電源DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電) 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数4(入力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87 分解能電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000) 消費電流(mA)110/DC5V 絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁) 入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい) 変換速度500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数) 有効デジタル出力電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bit
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。 4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です) 電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電) 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数4(出力) 分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87 絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁) 入出力点数8点 変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です) アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下) 総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA) 有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバ
検出方式反射型 仕様フリーカット可 レンズ装着不可
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • fx3u-32bl