カテゴリ
- 制御機器(139)
- 機構部品(115)
- 作業工具(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- メカニカル部品(55)
- 切削工具(53)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 自動車補修部品(50)
- パソコン/周辺機器(50)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 物流用品(33)
- 厨房用品(33)
- 農業機械(33)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- オフィス家具(26)
- 建築金物(26)
- 測定用品(22)
- 作業服(20)
- 卓上消耗品(19)
- 店舗什器・備品(17)
- 手袋(17)
- 研磨材(17)
- 食品・飲料(15)
- 事務用品(15)
- 安全保護具(14)
- バイク部品(11)
- 鈑金・塗装(10)
- 家電(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 梱包用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- カー用品(8)
- 安全標識(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- テープ(6)
- 電気材料(6)
- 日用品(6)
- 清掃用品(6)
- 防災用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 縫製用品(6)
- 電動工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- マスク(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- 農具(4)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- nexperia(46)
- TRUSCO(37)
- IDEC(和泉電気)(34)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
- リケン(30)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- PISCO(ピスコ)(22)
- NTN(エヌティーエヌ)(20)
- イマオコーポレーション(19)
- 水本機械製作所(19)
- DiodesZetex(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 岩田製作所(16)
- サンエス(15)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
- ヤマニパッケージ(15)
- イシハシ精工(14)
- CKD(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g-074」の検索結果

業務用大型ポリ袋
アルフォーインターナショナル(22件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(10枚)当日出荷多数の現場の声から生まれた大型のポリ袋です。 リフォーム・塗装業者様の施工時の養生カバーやオフィス・事務所の模様替えや引っ越し時の大型家具等のホコリよけカバーとして大活躍します。 シリーズ6サイズ(幅1100~1500mm、長さ2100~2500mm)用途塗装やリフォーム工事時の網戸や建具、脚立等の保護養生カバー、引っ越し時のマットレスやキャスター付きハンガーのホコリよけカバー等に材質低密度ポリエチレン(LDPE)タイプマチなし入数(枚)10耐冷温度(℃)-30
これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷洗面台の水を溜めるために、排水栓を引き棒で開閉するポップアップ式用です。ヘアキャッチャー付きなので、ゴミや髪の毛による排水管の詰まりを防止します。既設の排水栓を引き抜き、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。上下のヘアキャッチャーが別々に動くタイプです。マルトラップ(丸一)の排水管についている排水栓と互換性があります。お使いの排水栓の直径と全長、ヘアキャッチャーの形状をお確かめください。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。用途洗面化粧台の交換用排水栓です。
分岐蛇口ダブルニップル(裸)
タカギ(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7495材質ABS樹脂高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
ダイカスト半回転取手 大
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ付属品ねじ3.8×16mm材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)27幅(mm)109色ブロンズ高さ(mm)33取手回転取手
液晶保護フィルム TCL 27G74 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TCL 27G74取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター TCL 27G74 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種TCL 27G74取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
スーパー研磨 中目
クリスタルプロセス¥29,980税込¥32,9781本(4L)3日以内出荷15μm又は10μmで研磨した塗装面を瞬時に整えることができ、ホワイト・シルバー色では仕上げまでこなすことができる優れもの。用途キズ取り~仕上げ仕様水性・ノンシリコンタイプ液状目の粗さ中目危険物の類別非危険物
電動式攪拌機
ADVANTEC¥679,800税込¥747,7801個5日以内出荷から41日以内出荷溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
【切売り】 都市ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681本9日以内出荷コンセント型ガス栓接続ソケットつきの都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)・ソケット(黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
貼付式印刷シート ガイドタックR EV・車両駐車場
積水樹脂¥29,980税込¥32,9781枚7日以内出荷路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
YAG66 バイク用洗えるレザーウインターグローブ
ワイズギア¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷しなやかなウォッシャブルゴートレザー(山羊革)を採用し洗濯が可能なフルレザーウィンターグローブ。内側にフリース生地を使用することで、温かく柔らかな着心地となっております。お手入れ方法。1.中性洗剤で時間は短くもみ洗い。2.きれいな水でよくすすいで水分を十分に拭き取る。3.形をきれいに整える。4.レザークリームで保湿する。5.風通しの良い場所で保管。(クローゼットや下駄箱は湿気がたまるので不可)仕様内側にフリース生地を採用、指先スマホタッチ電導素材使用(親指・人差し指)、手首にベルクロタブ採用、グローブ同士をつなぐプラドットボタン装備。材質表側:ウォッシャブルゴートレザー、内側:フリース
グランドシェリア74Gホワイトムスク
晴香堂(旧:オカモト産業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷存在感のあるスモークキャップと洗練された輝きを放つラメが魅了するラグジーフレグランス。 上質な大人の香りで贅沢な空間へ。 甘く清潔な大人のムスク調。寸法(mm)132×86×91取付置き型容量(mL)55香り香り有
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
アルミホイル
(149件のレビュー)¥139税込¥1531巻当日出荷通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
IC, NXP, 74AHC1G00GV
nexperia¥24,980税込¥27,4781リール(3000個)7日以内出荷仕様(ロジック機能)NAND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)AHC入力方式CMOSピン数(ピン)5遅延時間(最大伝播遅CL)14.5ns@50pF動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSC-74A実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8最大伝播遅延時間@最大CL14.5ns@50pF
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
そーかい君2
谷沢製作所(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。仕様特許第4422631号成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維トラスコ品番388-1202材質(本体)ポリエチレン質量(g)16(吸水2分後:約90)寸法(縦×横)(mm)130×220材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)吸水量74g(浸水2分間)
ホース接手
アソー(50件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
アセテート粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
...