20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。 屋根用としても最適。 熱による相手側への付着及び汚染性がない。 滑り止め及びクッション効果が抜群。
1箱(50枚)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99 動画あり
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
1本
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり
用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着 特性耐油 成分ニトリルゴム系溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)ほか
668 税込735
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。 強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
1箱(50枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm)400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
349 税込384
欠品中

1セット(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用済みのテープ部をティッシュのような感覚でカンタンに捲ることが可能な「裏ワザ」カット! 段々カットでパリパリと軽く離せます。
テープ幅(mm)160 材質紙・はくり材/紙粘着剤/合成ゴム 巻数90周 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用
1パック(3個)
479 税込527
当日出荷

ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質再生ポリエチレン 質量(kg)250 ベース寸法(mm)140×140
1個
725 税込798
当日出荷


建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

・センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。 ・狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。 ・堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。 ・スライド式でセットも簡単。 ・ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。
用途足場支柱の沈み防止用敷板
1箱(40枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法(mm)Φ34×380 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)12 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーマックスGベース
高いグリップ力を持つ固定ベース用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。
仕様120角用
1ケース(100枚)
18,980 税込20,878
欠品中

1個
829 税込912
当日出荷