カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 物流用品(156)
  • 作業工具(126)
  • メカニカル部品(115)
  • 制御機器(100)
  • 電気材料(91)
  • 機構部品(79)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 切削工具(49)
  • 卓上消耗品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 測定用品(32)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 厨房用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • バイク部品(22)
  • 食品・飲料(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • バイク純正部品(20)
  • 安全保護具(17)
  • 日用品(16)
  • 手袋(16)
  • 事務用品(16)
  • 研磨材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 建築金物(10)
  • カー用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 家電(8)
  • 電動工具(8)
  • 空圧工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 塗料(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 医療(7)
  • 作業服(7)
  • 防犯用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全標識(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-108」の検索結果

1,626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHELL*G-108*  80100GC6000ZE ホンダ

    SHELL*G-108* 80100GC6000ZE

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • SHELL,R*G-108*  80110GC6000ZE ホンダ

    SHELL,R*G-108* 80110GC6000ZE

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • SHELL,L*G-108*  80120GC6000ZE ホンダ

    SHELL,L*G-108* 80120GC6000ZE

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • COV,T/L*G-108*   33740GC6000ZE ホンダ

    COV,T/L*G-108* 33740GC6000ZE

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • 遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ

    EBM PAPST
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:225m3/h●シリーズ:G1G108●高さ:183mm●幅:159mm●奥行:115mm●寸法:183 x 159 x 115mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:65dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:66 x 97mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:97mm●モータの過負荷を防止するため、本ブロワーは最小静圧に対して運転する必要があります。. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワー. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワーは、外部ロータモータを備えた高性能ファンで、ロータとインペラが同軸上に設けられていることにより省スペース設計が実現されています。 ebm-papstブロワーは、アルミダイキャスト製であるため頑丈で長寿命です。. 特長と利点: ; 外部ロータモータ搭載の高性能ファン ; モータはIP44等級、長寿命のシール構造、メンテナンスフリー、クラスBの絶縁 ; インペラ: フォワード曲面マルチベーンタイプ ; スクロール: ダイキャスト(モータコンデンサ、取り付け用フランジ、及びフィンガガード / フィルタ固定具付き) ; ボールベアリングタイプは任意の位置に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • FX2G-0108EMXSP 8ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 1スロット 10G SFP+ アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    FX2G-0108EMXSP 8ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 1スロット 10G SFP+ アンマネージドスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    「FX2G-0108EMXSP」は、全8ポート2.5GBASE-T対応のPoE++対応アンマネージドスイッチです。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電により、監視カメラや無線LANアクセスポイントなどの設置をLANケーブル1本で実現します。さらに、10G SFP+アップリンクを搭載し、上位スイッチやサーバーとの高速接続にも対応。設定不要のシンプル構成で、マルチギガ環境とPoE給電を手軽に導入できます。
    付属品本体、ACアダプター、電源ケーブル、ゴム足、印刷物一式仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes容量スイッチングファブリック/60Gbps質量(g)723消費電力(W)最大 110電源DC 54V 2.22A(付属ACアダプターより給電)対応【ネットワークケーブル】(RJ-45ポート)UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、(SFP/SFP+スロット使用時)1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×27×105機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)RJ-45ポート:100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、SFP+スロット:1000M、10GLEDPWR(緑)×1、PoE/Alert(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G,100M(緑/オレンジ)×8、PoE(緑)×8、SFP+スロット Link/Act 1G,10G(緑)×1保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8、SFP+×1MTBF(時間)25℃:858634、40℃:445930PoE対応IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.3bt:Power over Ethernet(PoE++)、給電容量:90W/ポート(全ポート合計:100W)
  • FX2G-0108EMXG 8ポート 2.5GBASE-T + 1ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    FX2G-0108EMXG 8ポート 2.5GBASE-T + 1ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    「FX2G-0108EMXG」は、8ポート2.5GBASE-Tと1ポート10GBASE-Tを搭載したアンマネージドスイッチです。端末側は2.5Gbps、上位回線やNAS接続には10Gbpsを活用できる構成により、コストと性能のバランスに優れたマルチギガビット環境を実現します。LANループ検知・防止やジャンボフレームにも対応し、設定不要で安定した高速通信が可能です。オフィスや小規模ネットワークのアップリンク強化に最適なスイッチです。
    付属品本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒、5GBASE-T:ポート9 744477 パケット/秒、10GBASE-T:ポート9 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes容量スイッチングファブリック/60Gbps質量(g)697消費電力(W)最大 13電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)対応【ネットワークケーブル】100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、10GBASE-T:UTPカテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×27×105機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)LEDPWR(緑)×1、LOOP(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G,5G,10G/100M,1G(緑/オレンジ)×9保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×9MTBF(時間)25℃:869558、40℃:518151
  • 4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108 エイム電子

    4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108

    エイム電子
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)439寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×23×68入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力8HDMI規格Ver 2.0a準拠
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 異径ユニオンストレート AirTAC

    異径ユニオンストレート

    AirTAC(2件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • フェルール端子 シングル ニチフ

    フェルール端子 シングル

    ニチフ(3件のレビュー)
    389税込428
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • タペットカバーパッキンセット SUN

    タペットカバーパッキンセット

    SUN(154件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 違径ニップル PISCO(ピスコ)

    違径ニップル

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状違径ニップルタイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    3,798税込4,178
    1パック(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

    スーパーツール
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
  • アズラボ ガラスセル アズワン

    アズラボ ガラスセル

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
    材質硼珪酸ガラス
  • 強力ING 安全靴対応靴下 先丸 4足組 ハヤシ[靴下]

    強力ING 安全靴対応靴下 先丸 4足組

    ハヤシ[靴下](13件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(4足)
    当日出荷
    強度を追求した特殊繊維を使用! 破裂強さはカジュアルソックスの2,3倍! 安全靴の鉄心に当たっても破れにくい!
    RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約27
  • 現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入) マイゾックス

    現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)

    マイゾックス(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
    用途現場写真工事記録付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個仕様暗線入種別緑色板面質量(kg)1.3
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO(35件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)45質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
  • 違径トリプル PISCO(ピスコ)

    違径トリプル

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状違径トリプルタイプ標準タイプ使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    789税込868
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • カラー 90387-108G4 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-108G4

    YAMAHA(ヤマハ)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90387-108G4主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
  • 異径ユニオンテイ AirTAC

    異径ユニオンテイ

    AirTAC
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド(裸) タカギ

    ホースバンド(裸)

    タカギ
    75税込83
    1個
    当日出荷
    用途ホース固定用
  • TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    TGY・TG ステンレス取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス表面処理バフ研磨許容荷重(N)1000
  • 強力ING 安全靴対応靴下 指付 4足組 ハヤシ[靴下]

    強力ING 安全靴対応靴下 指付 4足組

    ハヤシ[靴下](2件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1袋(4足)
    当日出荷
    強度を追求した特殊繊維を使用! 破裂強さはカジュアルソックスの2,3倍! 安全靴の鉄心に当たっても破れにくい!
    RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約27
  • 違径トリプルエルボ PISCO(ピスコ)

    違径トリプルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    形状違径トリプルダブル開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
    仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
  • ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット) アサダ

    ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット)

    アサダ
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    (手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
    付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱(30個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig1

    ブッシュ(Busch)
    2,398税込2,638
    1ケース(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ

    フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用

    ニチフ
    119税込131
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターガード 明邦化学

    ウォーターガード

    明邦化学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防滴仕様で大切な工具を水からまもります。2枚トレー付き天蓋部にも収納出来ます。
    用途工具箱として雨風の当たる外作業向け現場に。トラスコ品番735-9101材質(仕切板・中皿)耐衝撃性コーポリマー/(ハンドル・止具)ABS樹脂/(パッキン)シリコーンゴム/(蓋)インパクトスチール質量(kg)1.455ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)1455タイプ中皿あり外寸法・幅(mm)414外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)219
  • ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • チューブフィッティングケミカル 違径ニップル PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル 違径ニップル

    PISCO(ピスコ)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状違径ニップルタイプケミカル用タイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
...