5,547件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
815 税込897
当日出荷

内径(Φmm)139.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-140 外径(Φmm)145.6 機能耐熱 JIS呼びG-140
1個
750 税込825
当日出荷

型式旧型式:OR1BG140N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00223-B JIS呼び旧JIS:G140 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)139.4 内径許容差(mm)±1.12 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
389 税込428
翌々日出荷


型式旧型式:OR1AG140N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00223-A JIS呼び旧JIS:G140 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)139.4 内径許容差(mm)±1.12 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
299 税込329
翌々日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-140~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MY1M40G-140 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-140 SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
789 税込868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

MY1C25G-140LS メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-140LS SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)140 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)140
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

MY1C32G-140 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-140 SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-140A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)140 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CS Series(CS2G140) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


ロックアップシリンダ CDL1G140 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド
1個
149,800 税込164,780
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CD Series(CDS2G140) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個
特価
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CS2G140TN) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CS2G140TF) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2G140TF) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2G140TN) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDS2G140-900 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-9 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)900 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
71,980 税込79,178
15日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-1 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-4 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-2 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-7 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-8 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-5 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
41,980 税込46,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-6 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)