カテゴリ

  • 作業工具(203)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • 機構部品(180)
  • メカニカル部品(137)
  • 厨房用品(97)
  • 測定用品(87)
  • 船舶用品・漁業資材(80)
  • 卓上消耗品(74)
  • 切削工具(65)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 制御機器(53)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 照明(40)
  • 介護用品(40)
  • バイク純正部品(34)
  • 物流用品(34)
  • 作業服(34)
  • 事務用品(33)
  • 食品・飲料(32)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 梱包用品(28)
  • 空調・電設資材(27)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 安全保護具(27)
  • 清掃用品(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 医療(24)
  • 手袋(24)
  • オフィス家具(23)
  • 日用品(21)
  • 電気材料(20)
  • 防災用品(20)
  • 研磨材(17)
  • 建築金物(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 農具(16)
  • バイク部品(14)
  • 家電(14)
  • 自転車部品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 救急・衛生(12)
  • カー用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 安全用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 防犯用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 保管用品(8)
  • 理美容(8)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • テープ(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • ヘルスケア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • マスク(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「g-145」の検索結果

2,189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-145 オーリング (固定用/5個) エスコG-145 オーリング (固定用/5個)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-145JIS呼びG-145
G-145 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG-145 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-145機能耐熱JIS呼びG-145
角小鉢 蓋 G 145Cシリーズ 国際化工角小鉢 蓋 G 145Cシリーズ国際化工
869税込956
1個
13日以内出荷
上質の食事をイメージさせる、こだわりの造形と表面処理。
高さ(mm)26径(Φmm)92
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G145-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G145-NNOK
469税込516
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG145N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00224-BJIS呼び旧JIS:G145太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)144.4内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.14以下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-145 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-145SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)145配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-145 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-145SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)145配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
Oリング G145 BIGM(丸山製作所)Oリング G145BIGM(丸山製作所)
659税込725
1個
7日以内出荷
図解NoMP170 本体部品 Oリング G145_No.12
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(117件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G145-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G145-NNOK
339税込373
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG145N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00224-AJIS呼び旧JIS:G145太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)144.4内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(58件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウロックアウトキー 絶縁タイプモノタロウ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(5個)
当日出荷
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-145 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-145SMC
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)145配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-145) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-145)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)145配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-145HS) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-145HS)SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)145配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-145H) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-145H)SMC
42,980税込47,278
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)145配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(23件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
138税込152特価
1個
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
コロタップ200 ポイントタップ G B145 サンドビックコロタップ200 ポイントタップ G B145サンドビック
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種B145
プッシュリベット BRIDGEプッシュリベットBRIDGE(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コロタップ200 ポイントタップ G C145 サンドビックコロタップ200 ポイントタップ G C145サンドビック
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ミヤナガ(50件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング G(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から24日以内出荷
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
149税込164
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
899税込989
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
フィラゲージ SK(新潟精機)フィラゲージSK(新潟精機)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
引戸兼用内締 ハイロジック引戸兼用内締ハイロジック
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質(本体)亜鉛ダイカスト
...