こんなお得な商品も!
工業用強力万能接着剤「マルチ君」
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
包装ブリスター
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック
標準使用量130~160g/m2(片面あたり)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)59
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ!
豊富なカラーバリエーション
耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。
ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
のび~る!
用途*渓流・磯・鮎竿などの収納に大変便利。 *あなたの大切なロッドをガードします。 *リールを付けたままでもOK!
材質ナイロン
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ