・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A314.3
B504.8
D628.6
C615.9
移動距離(mm)678.6
質量(kg/ペア)2.67
耐荷重(N/ペア)333
レール長さ(mm)660
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A304.8
B508
F615.9
D314.3
C609.6
E504.8
G628.6
移動距離(mm)483
質量(kg/ペア)1.27
耐荷重(N/ペア)235
レール長さ(mm)660
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
種類電工ハンマー
頭径(Φmm)26
全長(mm)320
主な用途電気・設備工事用
エスコ品番EA575YE-2
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
1箱(6個)
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
1箱(6個)
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
1本
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
タイプトナーカートリッジNPG-26
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ