カテゴリ
- 作業工具(274)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(250)
- 自動車純正部品(221)
- 機構部品(158)
- メカニカル部品(142)
- 厨房用品(135)
- 油圧機器・油圧ホース(124)
- 測定用品(115)
- 制御機器(107)
- 店舗什器・備品(88)
- 卓上消耗品(85)
- 安全靴・作業靴(69)
- 物流用品(67)
- 空調・照明・電設資材(64)
- 日用品(63)
- 作業服(59)
- 切削工具(59)
- 家電(54)
- 科学研究・開発用品(52)
- パソコン/周辺機器(49)
- 介護用品(47)
- 安全保護具(46)
- 事務用品(46)
- 農業機械(46)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 食品・飲料(43)
- 学童・教育用品(39)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 研磨材(35)
- 安全標識(34)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- 防災用品(33)
- 自転車整備工具・アクセサリー(32)
- 清掃用品(31)
- カー用品(31)
- 手袋(27)
- 安全用品(26)
- 自転車部品(25)
- 電動工具(24)
- 農具(23)
- 電気材料(22)
- 防犯用品(21)
- 建築金物(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 農業・園芸資材(20)
- 溶接用品(19)
- 梱包用品(17)
- オフィス家具(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- バイク純正部品(13)
- クリーンルーム用品(12)
- 医療(12)
- 保管用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- バイク部品(10)
- 測定関連サービス(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- テープ(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- 建材・エクステリア(7)
- ヘルスケア(7)
- 洗車・清掃(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 理美容(6)
- 自動車補修部品(6)
- 塗料(5)
- 救急・衛生(5)
- 縫製用品(5)
- 空圧工具(5)
- エンジン工具(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- バッテリー・電装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- SMC(194)
- MAZDA(マツダ)(122)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
- エスコ(100)
- TRUSCO(88)
- スバル(56)
- 福井クラフト(39)
- イマオコーポレーション(35)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- トヨタ(30)
- スリーピース(24)
- KTC(21)
- ヤマニパッケージ(21)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- 椿本チエイン(17)
- ナカバヤシ(16)
- ミドリ安全(15)
- 扶桑精機(14)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(14)
- ブランドをもっと見る
「g-280」の検索結果

150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂全長(mm)280頭径(Φmm)15頭質量(g)150
340g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)23頭質量(g)340
340g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
エスコ¥3,830税込¥4,2131本翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280頭径(Φmm)25頭質量(g)340全質量(g)450
230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
エスコ¥2,600税込¥2,8601本翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280頭径(Φmm)24頭質量(g)230全質量(g)340
450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)24頭質量(g)450
340g/280mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)25頭質量(g)340
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G280-N
NOK¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG280N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00243-BJIS呼び旧JIS:G280太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)279.3内径許容差(mm)±2.07バリ寸法(mm)0.18以下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-280
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G280-N
NOK¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG280N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00243-AJIS呼び旧JIS:G280太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)279.3内径許容差(mm)±2.07バリ寸法(mm)0.18以下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-280H
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-280L
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-280L
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-280
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-280H
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
G型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7247材質特殊鋼全長(mm)297質量(g)915種類グリッププライヤ横幅(mm)70最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-280~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)280使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-280)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個25日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-280
SMC¥26,980税込¥29,6781個25日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-280LZ)
SMC¥59,980税込¥65,9781個25日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-280A)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個25日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-280H)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個25日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-280Z)
SMC¥71,980税込¥79,1781個25日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-280LZ
SMC¥87,980税込¥96,7781個25日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-280L)
SMC¥54,980税込¥60,4781個25日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-280LSZ
SMC¥52,980税込¥58,2781個25日以内出荷ストローク(mm)280配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
...