SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-280~)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
280
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25333384
MY1B20G-280-A93
100~1000
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25333393
MY1B20G-280-A93L
100~1000
¥
42,680
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25333402
MY1B20G-280AL-A93
Aユニット/100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)、Lユニッ
¥
51,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
32033644
MY1B20G-280L
CADデータダウンロード
100~1000
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25333411
MY1B20G-280L-A93
100~1000
¥
55,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25333427
MY1B20G-280L-A93L
100~1000
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
25333436
MY1B20G-280L-M9BV
CADデータダウンロード
100~1000
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください