カテゴリ
- 農業機械(742)
- 機構部品(388)
- 作業工具(383)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(336)
- 制御機器(332)
- メカニカル部品(251)
- 切削工具(236)
- パソコン/周辺機器(228)
- 船舶用品・漁業資材(154)
- 測定用品(152)
- 空調・照明・電設資材(142)
- 油圧機器・油圧ホース(132)
- 日用品(119)
- 研磨材(118)
- 物流用品(116)
- ねじ・ボルト・釘(95)
- 配管・水廻り設備部材(92)
- 建築金物(87)
- 店舗什器・備品(81)
- 厨房用品(81)
- 作業服(76)
- FA担当者のオススメ新商品(71)
- 事務用品(70)
- 電気材料(67)
- 自動車補修部品(65)
- 卓上消耗品(62)
- 家電(58)
- 安全保護具(57)
- 清掃用品(51)
- 食品・飲料(51)
- 縫製用品(51)
- 手袋(50)
- タイヤ・足回り(43)
- 科学研究・開発用品(40)
- カー用品(37)
- 安全標識(36)
- 学童・教育用品(34)
- バイク部品(30)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 自転車部品(29)
- 安全用品(27)
- オフィス家具(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 防犯用品(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 医療(20)
- 溶接用品(19)
- 自転車整備工具・アクセサリー(19)
- 農具(17)
- 農業・園芸資材(17)
- 電動工具(17)
- 鈑金・塗装(16)
- 介護用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 防災用品(14)
- 梱包用品(13)
- テープ(13)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 保管用品(12)
- 理美容(11)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 整備工具・収納(11)
- 安全靴・作業靴(10)
- 塗料(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 建材・エクステリア(8)
- バッテリー・電装(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 空圧工具(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 洗車・清掃(4)
- トラック用品・パーツ(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(696)
- TRUSCO(174)
- テンパール工業(143)
- コガネイ(98)
- イマオコーポレーション(82)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
- エスコ(55)
- 大阪魂(55)
- ダイヤトレンド(51)
- ParkerTAIYO(49)
- PISCO(ピスコ)(48)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
- 渡辺電機工業(44)
- ナベヤ(42)
- ワルター(42)
- GRACE ENGINEER’S(41)
- MIYOSHI(小西製作所)(40)
- パイオニア(36)
- LEPLUS NEXT(36)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「g-35」の検索結果

G-35S単品(A)
TMEHジャパン¥392~税込¥431~1個3日以内出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)80
550g/35mm 無反動ハンマー
エスコ¥7,520税込¥8,2721個翌日出荷エスコ品番EA575HE-4全長(mm)335種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥61~税込¥67~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥41税込¥451個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
シリコンチューブ
(717件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム
SOFT99(91件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から6日以内出荷弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
Oリング G35
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格G35部品名称Oリング G35図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.20、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.10、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.33、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.51、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.15、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング G35_No.18、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.19など
収縮チューブ
(848件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥48税込¥531個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム
NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から5日以内出荷グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
ステンレス三角台車 ペール用 SIC-G35
エム・あい¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ335(内寸)×110(80)商品タイプ本体
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥148税込¥1631袋(5個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G35
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷ロングタイプ。国家試験対応、目盛りつきコーム。材質ポリエーテルイミド全長(mm)215色ブラック耐熱温度(℃)220
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Pro-G モイスチャーリント35
CONDOR(山崎産業)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷吸排水量が最適。窓ガラスの汚れを浮かす。材質グリップ/ナイロン、パイプ/アルミ合金、起毛布/アクリル幅(cm)約35繰り返し・詰め替え対応
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷エスコ品番EA423RJ-35材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)34.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)40.6機能耐熱JIS呼びG-35![無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34675532-230203-02.jpg)
無地番号札(5枚パック)
クラウン[事務用品](13件のレビュー)¥169税込¥1861パック(5枚)当日出荷RoHS対応材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトワイパー替えゴム
ZAC(109件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。タイプツインレール商品タイプグラファイト
天井にも壁にも貼れるカベ紙
アサヒペン(11件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から3日以内出荷今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(11件のレビュー)¥56税込¥621個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)耐熱温度(℃)200ゴム硬度70±5
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
MGB用替えゴム
BUYLONG(15件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
...































![無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34675532-230203-02.jpg)