20,069件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

アジャスタハンドル付きで水平度が確保でき安定した設置が可能。 ランニングコストが安く経済的。
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に 高さ(m)最高3.95、最低1.01 最大積載荷重(kg)125(~3m以内)、100(~4m以内) 付属品本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋 脚長さ(mm)904×784 駆動方式コンプレッサ アズワン品番65-2353-98
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)20 シリーズPSL-G 寸法d(mm)40 寸法L1(mm)26 許容トルク(N・m)1070 寸法D(mm)65 寸法l(mm)17 軸側面圧(N/mm2)209 許容スラスト力(N)53500 M1用2-M8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷



性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー
形状スプロケットノーズバー タイプ【チェン】25AP-84E タンク容量(L)【燃料タンク】0.28 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)3.7 オイルタンク(L)0.23 スパークプラグBPMR8Y 始動方式iスタート 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271 振動3軸合成値(m/s2)5 バー(cm)40 排気量(cm3)34.4
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)20 シリーズPSL-G-C 寸法d(mm)40 寸法L1(mm)26 許容トルク(N・m)1070 寸法D(mm)65 寸法l(mm)17 軸側面圧(N/mm2)209 許容スラスト力(N)53500 M1用2-M8
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷










1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-22
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

しっかり塗り込んで長時間強力消臭。 3つの有効成分でニオイをバリア・ブロック 殺菌有効成分「イソプロピルメチルフェノール」「塩化ベンザルコニウム」を配合し、ニオイを殺菌。また制汗有効成分「クロルヒドロキシアルミニウム」で汗を抑制し、過酷な気温状況下でも効果を発揮。 手を汚さずにしっかり塗りこめるスティックタイプ。塗り直しカンタン!塗り込んで集中密着の防臭力 毎日使うものだから無添加処方。白残りしない快適!サラサラクリーム処方
成分【有効成分】クロルヒドロキシアルミニウム、イソプロピルメチルフェノール、塩化ベンザルコニウム、【その他の成分】デカメチルシクロペンタシロキサン、ステアリルアルコール、ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)、セスキイソステアリン酸ソルビタン、硬化ヒマシ油、無水ケイ酸、ホホバ油、酢酸DLーαートコフェロール、軽質炭酸カルシウム、ヒドロキシアパタイト、スクワラン、アルテアエキス、エイジツエキス、ハマメリスエキス、ホップエキス、ムクロジエキス、ラベンダーエキス(1)、ワレモコウエキス、油溶性ローズマリーエキス(3)、酸化亜鉛、1,3ーブチレングリコール、トレハロース液、ウーロン茶エキス、乳酸ナトリウム液、精製水、カキタンニン、チンピエキス、オウゴンエキス 性別男女兼用 効果わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗
1個(20g)
1,398 税込1,538
9日以内出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)300 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)スチール 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-24
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

板金加工、自動車修理作業に最適です。
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付) 全長(mm)330 頭径(Φmm)40 アズワン品番64-2231-63 交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 全質量(g)1150
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)360 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-5
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

ナチュラルチーズの持ち味を十分に活かした、動物や乗り物等の形に型抜きできるチーズです。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。商品中にみられる粒はアーモンド由来のものです。 種別業務用
1セット(40個×2個)ほか
5,298 税込5,722
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

ヘッド交換式ハンマー 硬く、耐熱性のあるメタルヘッド RoHS準拠
仕様●メーカー:HALDER(ハルダー)●型番:3009.040●商品名:SIMPLEXソフトハンマー●用途:自動車修理、金型、鋳物製造作業に最適●硬さ:ハードメタルヘッド●頭径:40mm●ヘッド幅:115mm●全長:325mm●重量:750g●材質:頭/軟鉄 柄/木製 ホルダー/可鍛鋳鉄 アズワン品番68-1823-85 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,570 税込10,527
4日以内出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-32
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷


種類コンビハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)ゴム/プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-82
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷



材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付) 寸法(mm)頭径:40、全長:300 質量(g)805 交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
1本
9,720 税込10,692
翌日出荷

PELICAN(ペリカン)小型ケースGo Case G40
防水、防塵、耐衝撃の小型ケースです。持ち運び用のハンドルがついています。
用途スマートフォン、腕時計など身の回り品の防水ケースとして 材質/仕上本体:ABS樹脂、Oリング:サーモプラスチックラバー 質量(kg)0.4 保護等級IP67 外寸法・高さ(mm)52 外寸法・奥行(mm)129 外寸法・間口(mm)240 有効内寸法・間口(mm)178 有効内寸法・奥行(mm)89 有効内寸法・高さ(mm)41
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HB-2
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷