梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。
紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)70g
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
種別-
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適!
撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として
仕様片面ラミ加工あり
材質クラフト紙+PEクロス(4×3)
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本体落下による故障とワークへの傷つけを防止
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
キーボードなどデスク回りの掃除に!キーボードやエアコン吹き出し口、リモコンのボタン周りなど、指では届かない細かな汚れをスムーズに掃除できるクリーニングスライムです。便利な小分けタイプで、いつでも清潔に使えます。スライムを押し付けるだけでホコリやゴミをしっかり吸着し、面倒な掃除を楽しく簡単に!デスク周りや車内のお掃除にぴったりなアイテムです。
仕様1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り
セット内容70g×5セット
材質水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス
内容量(g)70
1個
¥619
税込¥681
欠品中
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6511
幅(mm)131
質量(kg)10
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
用途G-5用交換部品
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
用途G-5用交換部品
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
スープは豚骨エキスをベースに野菜エキス・香辛料でまとめた白濁したスープです。
ポークの香り高いオイルがおいしさを一層ひきたてます。
原材料油揚げめん〔小麦粉(国内製造)、植物油脂、でんぷん、食塩、ガーリックパウダー、チキンシーズニング〕、粉末調味料〔食塩、ポークエキス、粉末油脂、ぶどう糖、乳糖、ごま、砂糖、魚肉加工品、しょう油、オニオンパウダー、ねぎ、白菜エキス、香辛料、ねぎエキス、ガーリックパウダー、酵母エキス、植物油脂、ポークオイルパウダー、小麦発酵調味料〕、調味オイル/調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、かんすい、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
アレルギー乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
栄養成分(製品100gあたり)エネルギー437kcal/タンパク質9.8g/脂質18.7g/炭水化物57.4g/食塩相当量5.6g
1ケース(470g×6袋)
¥3,598
税込¥3,886
3日以内出荷
種別-
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
寸法H(mm)6.2
山数16
呼び3/8
寸法B(mm)14.3
スパナ9/16
長さ(inch)6"
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-5~70
内容量(g)400
アズワン品番65-2314-17
危険物の類別非危険物
1本
¥560
税込¥616
翌日出荷
一人小鍋にちょうどの燃焼時間をキープ。適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理を美味しくいやな臭いもありません。アルミカップ付なので、片付けも簡単です。ご家庭での七輪・コンロ料理、鍋料理、チーズフォンデュはもちろん、業務用としても幅広くご利用いただけます。
材質メタノール
質量(g)150
寸法(直径Φ×高さH)(mm)4×3
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
寸法H(mm)8.2
山数13
呼び1/2
寸法B(mm)19.1
スパナ3/4
長さ(inch)2"1/2
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
寸法H(mm)7.4
山数14
呼び7/16
寸法B(mm)15.9
スパナ5/8
長さ(inch)3/4
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-5~70
内容量(g)400
アズワン品番65-2314-18
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ニオイを抑えた新インキ採用!。新開発した低臭性インキにより、インキのニオイが気になる方におすすめのマーカー。また、ガムテープなどに書いてもおちにくくなっております。ボディにアルミ軸を使っており、プラスチックの使用量を削減したecoな商品です。インキのニオイが気になる方におすすめの、低臭性インキのマーカーです。ガムテープなどに色濃く書けて、落ちにくいインキです。アルミ軸のボディを使用する事で、プラスチックの使用量を削減したeco仕様のマーカーです。
用途家庭での普段使いに。資材を梱包する時など、テープなどに内容を記載したい時に。
インク色黒
1セット(5本)
¥679
税込¥747
3日以内出荷
種別-
ねじの呼び1/2
材質鉄
山数13
寸法H(mm)8
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)19
頭部形状六角
寸法S(inch)1-3/8
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
種別-
材質鉄
形状半ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
頭部形状ナベ
寸法G(mm)5
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
寸法G(mm)5
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
頭部形状トラス
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)9.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
瀬戸内レモンに香り豊かな高知県産ゆず皮を組み合わせました。
質量(g)91.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×30
原材料ぶどう糖(国内製造)、レモン(果肉、果皮)、ゆず(果皮)/ビタミンC
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:64kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、たん白質:0g、炭水化物:15.9g
商品タイプ粉末タイプ
1ケース(5袋×72個)
¥23,980
税込¥25,898
4日以内出荷
原料の生しょうがは、国内生産高1位である高知県産生姜を使用しています。
質量(g)83
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×215×25
原材料砂糖(国内製造)、でん粉、生姜、オリゴ糖、生姜粉末
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:59kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0g、炭水化物:14.7g
商品タイプ粉末タイプ
1ケース(5袋×80個)
¥16,980
税込¥18,338
5日以内出荷
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状プラスマイナス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
寸法G(mm)5
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
寸法H(mm)7.4
山数14
呼び7/16
寸法B(mm)15.9
スパナ5/8
長さ(inch)3/4
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
寸法H(mm)6.2
山数16
呼び3/8
寸法B(mm)14.3
スパナ9/16
長さ(inch)1"
1袋(7個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ねじの呼びM4
頭部形状バインド
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
寸法G(mm)5
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(mm)8.3
安心して毎日飲めるノンカフェインで身体に優しい健康茶です。香ばしいトウモロコシの香りが広がり優しい甘みが口に広がります。カフェインを含まないため夜でも安心して飲めるのが特徴です。リフレッシュしたい時やリラックスしたいひと時にぴったりです。
用途開封後は密封して保管しお早めにご使用ください。沈殿物や油脂(コーン湯)が発生しますが原料由来の成分ですので品質には問題ありません。
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ