カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,109)
  • 自動車純正部品(1,265)
  • 制御機器(810)
  • 作業工具(404)
  • 機構部品(379)
  • メカニカル部品(303)
  • 切削工具(241)
  • 農業機械(202)
  • 測定用品(195)
  • パソコン/周辺機器(194)
  • 油圧機器・油圧ホース(123)
  • 厨房用品(113)
  • 卓上消耗品(108)
  • 事務用品(97)
  • 研磨材(90)
  • 空調・電設資材(83)
  • 食品・飲料(82)
  • 電気材料(80)
  • 手袋(79)
  • 家電(79)
  • 日用品(74)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 店舗什器・備品(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 船舶用品・漁業資材(67)
  • 自動車補修部品(67)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 物流用品(59)
  • バイク部品(56)
  • 建築金物(54)
  • 照明(53)
  • 安全保護具(53)
  • 清掃用品(52)
  • 梱包用品(46)
  • 作業服(42)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 学童・教育用品(33)
  • カー用品(31)
  • 安全標識(30)
  • 介護用品(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • バイク純正部品(26)
  • 医療(26)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • ヘルスケア(24)
  • 電動工具(23)
  • 安全用品(22)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 防災用品(20)
  • 自転車部品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 防犯用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • オフィス家具(15)
  • 溶接用品(14)
  • テープ(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 空圧工具(12)
  • 縫製用品(11)
  • 保管用品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 救急・衛生(9)
  • マスク(9)
  • 理美容(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 農具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 塗料(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 住設機器(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • トラック純正部品(1)

「g-55」の検索結果

8,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-55 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-55三木プーリ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G寸法d(mm)55寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)2570寸法D(mm)85寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)226許容スラスト力(N)93600M1用2-M10
1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55全長(mm)345材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-23
340g/55x340mm ゴムハンマー(フローリング用) エスコ340g/55x340mm ゴムハンマー(フローリング用)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)340ヘッド径(Φmm)55ヘッド長(mm)95アズワン品番64-7872-93頭質量(g)340全質量(g)430
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-55-C 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-55-C三木プーリ
17,477税込19,225
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G-C寸法d(mm)55寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)2570寸法D(mm)85寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)226許容スラスト力(N)93600M1用2-M10
キングホームトイシ G-55(透明プラケース入) キング砥石キングホームトイシ G-55(透明プラケース入)キング砥石
2,298税込2,528
1丁
6日以内出荷
用途荒研ぎ用、刃こぼれ修正に粒度#220寸法(mm)185×62×15関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G55-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G55-NNOK
119税込131
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1BG55N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00206-BJIS呼び旧JIS:G55太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)54.4内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
クリップ (G055) MAZDA(マツダ)クリップ (G055)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
(G55J0)JOINT-REAR SIDE ニッサン(G55J0)JOINT-REAR SIDEニッサン
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G55-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G55-NNOK
95税込105
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG55N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00206-AJIS呼び旧JIS:G55太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.4内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
フィニシャーリヤー (G055) MAZDA(マツダ)フィニシャーリヤー (G055)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-55 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-55SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)55配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-55 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-55SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)55配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-55 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-55SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)55配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-55 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-55SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)55配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス超硬ソリッドミルスレッド G55°カーメックス
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-55L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-55LSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)55
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(117件のレビュー)
82税込90特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
G- 55 オーリング (固定用/10個) エスコG- 55 オーリング (固定用/10個)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)54.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-55外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
Oリング G55 BIGM(丸山製作所)Oリング G55BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格G55関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.41MB) 展開図18(1.41MB)図解NoKP-250 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.11、VSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.59、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.11、MP2500EW-M 本体部品_No.31、SSA-G535 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.18、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、MP2500EW-K 本体部品_No.31、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、VSM100-11 送風機部品_No.59、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.60、SSA-E541DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-E540DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-K 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-G550 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.18、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、MP4000E-M 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.25、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19
(G55E)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G55E)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
(G55G)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G55G)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
サブ セット ST. ロック キ (G055) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (G055)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
(G55W)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G55W)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(58件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
(G55T)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G55T)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
クリアスター オールマイティ 浸透レジンG55(1/2oz) BLUESTARクリアスター オールマイティ 浸透レジンG55(1/2oz)BLUESTAR
9,998税込10,998
1個
予約販売
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプマルエヌ(128件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ関連資料適合表商品タイプグラファイト
タフギア メタルノズル タカギタフギア メタルノズルタカギ(29件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能ラクロック噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21までトラスコ品番835-9918材質金属ボディ+ラバーグリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックスハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(39件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(139件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55° カーメックスMTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55°カーメックス
33,980税込37,378
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ピッチ範囲(山数/inch)28
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド G55°カーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
関連キーワード
...