カテゴリ
- 農業機械(216)
- 作業工具(186)
- 機構部品(155)
- 制御機器(74)
- 切削工具(73)
- パソコン/周辺機器(73)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 測定用品(60)
- メカニカル部品(58)
- 研磨材(53)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 厨房用品(45)
- 手袋(44)
- 自動車補修部品(42)
- 建築金物(41)
- 物流用品(37)
- 事務用品(37)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 日用品(26)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 家電(26)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 卓上消耗品(23)
- 食品・飲料(23)
- 店舗什器・備品(22)
- カー用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 電気材料(14)
- 学童・教育用品(14)
- 鈑金・塗装(12)
- 安全保護具(12)
- テープ(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 清掃用品(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 自転車部品(9)
- バイク部品(7)
- 安全標識(7)
- 作業服(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 縫製用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
- 溶接用品(4)
- 防犯用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 空圧工具(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 介護用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- タイヤ・足回り(3)
- マスク(3)
- 農具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(159)
- TRUSCO(65)
- ホンダ(54)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(29)
- イマオコーポレーション(28)
- 岩田製作所(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- PISCO(ピスコ)(20)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(20)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- パール金属(17)
- ニッタ(16)
- ミニター(15)
- ANEX(14)
- T.SIN(テイシン電機)(13)
- 宇佐美工業(12)
- エスコ(12)
- ナベヤ(12)
- イシハシ精工(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g-58」の検索結果

Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
【2023年製】GEOLANDAR CV G058 ジオランダー サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷2Dと3Dのラバーブロック形状の組み合わせにより、タイヤ剛性を確保しながら接地性能を向上。優れた耐偏摩耗性により、突然の雨や雪でも優れたトラクションを発揮します。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ215/65R17 99Hタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)65
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.3
ピタロック 25mm×10cm 2組 ブラック
ユタカメイク¥8,098税込¥8,9081箱(20個)当日出荷トラスコ品番113-2357幅(mm)25色ブラック質量(g)8長さ(m)100入数(枚)【袋】フック2、ループ2包装形態袋入りRoHS指令(10物質対応)対応
ミニスーパーグリーン
ニューレジストン¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ
KITA(喜多)¥4,998税込¥5,4981足3日以内出荷・面倒な靴ひも結びは不要!ワンタッチでフィット感を調整できる「ダイヤル式」メッシュハイカット安全スニーカーです。・ダイヤルを回すだけで素早く締め付け調整し、脱ぎ履きもスムーズです。・大型ダイヤルを採用しているので、手袋をしたままでもラクラク操作できます。・アッパーは通気性を考慮したメッシュデザインです。・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用しています。・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくいです。・白金ナノ加工インソールが菌を撃退して、消臭効果でイヤなニオイを防ぎ、長時間履いても清潔で快適な足元をキープします。・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!。・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!容量1足材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底機能制菌×消臭インソール足幅3E材質(先芯)鋼先芯
不透明ドキュメントファイル
リヒトラブ¥729税込¥8021冊当日出荷不透明だから、大切な証券類など貴重品の整理に便利。 分類整理に便利な差し替え式見出し紙付き。 開閉しやすい面ファスナー式。厚さ(mm)35サイズA4縦(mm)245横(mm)330
点灯管FG-1E・4P
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
”G型ホールカッター”
大見工業¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm。規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)
RGタイプ高周波同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い材質PVC
バリキラー ジスクハード
ZTEC¥15,980税込¥17,5781セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15内径(Φmm)15外径(mm)100
G型ホールカッター
大見工業¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)。切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4有効長(最大切り込み深さ)(mm)8ホロセット(mm)5×8RoHS指令(10物質対応)対応
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷部品・TG58のカッター部のみトラスコ品番402-4031材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)58
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
マシュマロ抗菌バンプ低反発ランバー
シーエー産商¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷体圧分散で疲れを軽減します。フワっと変形して身体とシートの隙間を埋めてくれます。用途車のクッション材質ポリエステル/低反発ウレタンフォーム幅(mm)420色BKサイズシングル高さ(mm)400タイプ腰当て奥行(mm)110
サンパティーククッション
シーエー産商¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷ビビットカラーがスポーテイさを演出。ズレ防止ストッパー付。用途車のクッション材質ポリエステル/ウレタンフォーム/ポリプロピレン繊維/EVA幅(mm)450サイズダブル高さ(mm)1020タイプシングル奥行(mm)50
同軸ケーブルRG-58A/U
関西通信電線(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
エアグラインダ AG-58J
日本レヂボン¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)トラスコ品番116-1046全長(mm)133質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口Rc1/4排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6
ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル
KITA(喜多)¥4,498税込¥4,9481足3日以内出荷・面倒な靴ひも結びは不要!ワンタッチでフィット感を調整できる「ダイヤル式」ハイカット安全スニーカーです。・ダイヤルを回すだけで素早く締め付け調整し、脱ぎ履きもスムーズです。・大型ダイヤルを採用しているので、手袋をしたままでもラクラク操作できます。・足首にフィットする厚めのやわらかクッションで足入れが気持ちいいです。・曲がる曲がる屈曲性抜群な靴底を採用しています。・白金ナノ加工インソールが菌を撃退して、消臭効果でイヤなニオイを防ぎ、長時間履いても清潔で快適な足元をキープします。材質(アッパー)合成皮革・ナイロン材質(ソール)合成底機能制菌×消臭インソール足幅3E材質(先芯)鋼先芯
...