カテゴリ

  • 自動車純正部品(399)
  • 機構部品(342)
  • 農業機械(216)
  • 作業工具(212)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 制御機器(90)
  • 測定用品(88)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 卓上消耗品(79)
  • 切削工具(79)
  • メカニカル部品(72)
  • 厨房用品(65)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • 研磨材(55)
  • 物流用品(49)
  • 手袋(45)
  • 自動車補修部品(44)
  • 建築金物(43)
  • 事務用品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 家電(37)
  • 食品・飲料(32)
  • 日用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 店舗什器・備品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • カー用品(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • バイク純正部品(22)
  • 学童・教育用品(21)
  • 空圧工具(21)
  • 介護用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 電気材料(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • ヘルスケア(14)
  • 安全保護具(14)
  • 安全標識(13)
  • テープ(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 清掃用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 作業服(9)
  • 自転車部品(9)
  • 医療(8)
  • バイク部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • オフィス家具(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 塗料(6)
  • 安全用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • マスク(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-58」の検索結果

2,872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    81,800税込89,980
    1本
    当日出荷
    滑りにくいエルゴグリップ
    仕様滑りにくいエルゴグリップ材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:ファイバーグラス全長(mm)840頭部寸法(mm)58×58頭質量(g)4000
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • (G58D)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)

    (G58D)ハーネス、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
  • (G58B)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)

    (G58B)ハーネス、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
  • (G58A)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)

    (G58A)ハーネス、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • (G58C)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)

    (G58C)ハーネス、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
  • 【2023年製】GEOLANDAR CV G058 ジオランダー サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【2023年製】GEOLANDAR CV G058 ジオランダー サマータイヤ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    2Dと3Dのラバーブロック形状の組み合わせにより、タイヤ剛性を確保しながら接地性能を向上。優れた耐偏摩耗性により、突然の雨や雪でも優れたトラクションを発揮します。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ215/65R17 99Hタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)65
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • バックアップリング BRT3型 協同化成

    バックアップリング BRT3型

    協同化成(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • バックアップリング BRT2型 協同化成

    バックアップリング BRT2型

    協同化成(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティーガード アズワン

    セフティーガード

    アズワン(1件のレビュー)
    7,395税込8,135
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
    用途カッター、ハサミで切断できます。材質発泡PE(ポリエチレン)長さ(mm)1000厚さ(mm)3
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.3
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    138税込152
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ピタロック 25mm×10cm 2組 ブラック ユタカメイク

    ピタロック 25mm×10cm 2組 ブラック

    ユタカメイク
    8,098税込8,908
    1箱(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番113-2357幅(mm)25ブラック質量(g)8長さ(m)100入数(枚)【袋】フック2、ループ2包装形態袋入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスーパーグリーン ニューレジストン

    ミニスーパーグリーン

    ニューレジストン
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プロテクター (S58G) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (S58G)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • シートアッシ(ブラック) 45100-26G00-58P スズキ

    シートアッシ(ブラック) 45100-26G00-58P

    スズキ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多)

    ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ

    KITA(喜多)
    4,998税込5,498
    1足
    3日以内出荷
    ・面倒な靴ひも結びは不要!ワンタッチでフィット感を調整できる「ダイヤル式」メッシュハイカット安全スニーカーです。・ダイヤルを回すだけで素早く締め付け調整し、脱ぎ履きもスムーズです。・大型ダイヤルを採用しているので、手袋をしたままでもラクラク操作できます。・アッパーは通気性を考慮したメッシュデザインです。・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用しています。・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくいです。・白金ナノ加工インソールが菌を撃退して、消臭効果でイヤなニオイを防ぎ、長時間履いても清潔で快適な足元をキープします。・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!。・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
    容量1足材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底機能制菌×消臭インソール足幅3E材質(先芯)鋼先芯
  • Oリング 1B-G 大阪魂

    Oリング 1B-G

    大阪魂
    5,134税込5,647
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 不透明ドキュメントファイル リヒトラブ

    不透明ドキュメントファイル

    リヒトラブ
    729税込802
    1冊
    当日出荷
    不透明だから、大切な証券類など貴重品の整理に便利。 分類整理に便利な差し替え式見出し紙付き。 開閉しやすい面ファスナー式。
    厚さ(mm)35サイズA4縦(mm)245横(mm)330
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    30,334税込33,367
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂

    Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4C-G 大阪魂

    Oリング 4C-G

    大阪魂
    11,714税込12,885
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 点灯管FG-1E・4P ELPA

    点灯管FG-1E・4P

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングリヤー (S58G) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (S58G)

    MAZDA(マツダ)
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロアー (S58G) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (S58G)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (S58G) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (S58G)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (S58G) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S58G)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • 50Ω系無線用 同軸ケーブル 四国電線

    50Ω系無線用 同軸ケーブル

    四国電線(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    ●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
    用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
  • ”G型ホールカッター” 大見工業

    ”G型ホールカッター”

    大見工業
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm。規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。
    用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)
  • ラベル タイヤ (S58G) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S58G)

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...