カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(362)
  • 制御機器(161)
  • 卓上消耗品(115)
  • 食品・飲料(60)
  • 梱包用品(55)
  • 日用品(50)
  • 機構部品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 電気材料(33)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 防災用品(30)
  • 物流用品(29)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • バイク部品(20)
  • 作業工具(19)
  • 研磨材(18)
  • 事務用品(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 介護用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 厨房用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 家電(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 理美容(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-8 袋」の検索結果

1,320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社)ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mmセイニチ(生産日本社)(51件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
用途重量物・突起物の整理整頓に透明種類チャック付ポリ袋
チャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm)SWAN(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。丈夫な厚口タイプ。
透明RoHS指令(10物質対応)対応
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社)ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mmセイニチ(生産日本社)(71件のレビュー)
289税込318
1パック(100枚)ほか
当日出荷
輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ(46件のレビュー)
629税込692
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)見出し枠なし
パコールチャック袋 0.08mm 日本ハイテックパコールチャック袋 0.08mm日本ハイテック(36件のレビュー)
739税込813
1パック(100枚)
当日出荷
便利なポリエチレン製チャック付き袋。
その他※ボルト類はサンプル透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm)SWAN(13件のレビュー)
299税込329
1パック(10枚)
当日出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋の少量パックです。フィルムの厚みが0.08mmのしっかりタイプです。
用途収納・保存に透明RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ) 丸万チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ)丸万(16件のレビュー)
989税込1,088
1パック(100枚)ほか
当日出荷
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。
透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ(81件のレビュー)
88税込97
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)見出し枠なし
ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社)ユニパック(チャック付ポリ袋) マークセイニチ(生産日本社)(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100枚)
当日出荷
チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。
用途部品などの保管、管理。透明種類チャック付ポリ袋
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(59件のレビュー)
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
チャック付きユニパック 0.04mm アズワンチャック付きユニパック 0.04mmアズワン(2件のレビュー)
569税込626
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE厚さ(mm)0.04
ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]ジッパー付きポリバッククラウン[事務用品](8件のレビュー)
92税込101
1パック(20枚)ほか
当日出荷
ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm)SWAN(20件のレビュー)
469税込516
1パック(300枚)ほか
当日出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
用途小物の整理整頓に透明RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
639税込703
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
レクノスの塩タブレット5兄弟 レクノスレクノスの塩タブレット5兄弟レクノス(3件のレビュー)
2,398税込2,590
1袋(500g×1袋)
当日出荷
5つの味でおいしく、すばやく塩分補給。ブドウ糖でエネルギー補給。タブレットタイプなので携行・保管に便利。
用途暑熱環境下での熱中症対策・塩分補給に。種類タブレット内容量(g)500原材料【梅味】【ミックスフルーツ味】【グレープ味】【ピーチ味】ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)【レモン味】ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料(乳由来)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)香味梅・レモン・ミックスフルーツ・ピーチ・グレープ栄養成分【梅味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g【レモン味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.11g【ミックスフルーツ味】【グレープ味】【ピーチ味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.12g数量(個)約185
KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 規格頭栗田製作所(10件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源 エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約190(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
パンフレットバッグ HEIKOパンフレットバッグHEIKO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50枚)
当日出荷
強度のあるCPP素材のカラーポリ!重いカタログなどを入れるイベントなどに最適です。
種類手抜き袋
スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレスエレコム
5,898税込6,488
1個
当日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質【筐体】メタル【筐体】ブラック質量(g)約420(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.4(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171.5×83.6×30.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式内蔵電源発熱量(KJ/h)約12.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)750000@25℃、287000@50℃PoE対応非対応
藤壺パック 角8 給料袋 70g マルアイ藤壺パック 角8 給料袋 70gマルアイ(3件のレビュー)
229税込252
1袋(30枚)
当日出荷
サイズ角8/給料袋寸法(mm)197×119仕様センター貼り材質古紙40%使用紙厚(g/m2)70グリーン購入法適合
ガラス用衝突防止シール TRUSCOガラス用衝突防止シールTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1袋(24枚)ほか
当日出荷
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
ドライバービット A14 ベッセルドライバービット A14ベッセル(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10本)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
419税込461
1袋(1個)ほか
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
スターターロープ ユタカメイクスターターロープユタカメイク(99件のレビュー)
119税込131
1巻
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
タイマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル C型 規格頭栗田製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
KURITA グリースニップル B型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル B型 規格頭栗田製作所(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
Uボルト用楕円プレート (ステンレス製) 水本機械製作所Uボルト用楕円プレート (ステンレス製)水本機械製作所(8件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。材質ステンレス(SUS304)
カット綿 カワモトカット綿カワモト(1件のレビュー)
249税込274
1袋(50g)ほか
当日出荷
医療脱脂綿を、一定のサイズにカットしていますので、必要な量を素早く使用でき便利です。 オートカット・パックシステムで裁断・包装しますので清潔です。 ソフトで吸水性に優れています。
材質綿100%厚さ(mm)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006590503医薬品医療機器等法一般医療機器
簡易包装パームフィット手袋ブルー SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装パームフィット手袋ブルーSHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10双)
当日出荷
手のひらにスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業ブルー色(手首部)ブルー入数(双)10機能通気性コーティング手の平コート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13
端末爪 ユタカメイク端末爪ユタカメイク(5件のレビュー)
129税込142
1袋(4個)
当日出荷
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ アズワンユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズアズワン(1件のレビュー)
639税込703
1袋(100枚)
当日出荷
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
466税込513特価
1袋(20個)
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
ステンレス ヒートン 水本機械製作所ステンレス ヒートン水本機械製作所(9件のレビュー)
219税込241特価
1袋(10個)
当日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源 エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源エレコム
4,598税込5,058
1個
欠品中
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JW
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ホワイト質量(g)約190(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
レクノスの塩タブレットクールMIX レクノスレクノスの塩タブレットクールMIXレクノス(5件のレビュー)
2,390税込2,581
1袋(500g×1袋)
当日出荷
清涼感のあるクールな5つの味でおいしく、すばやく塩分補給。ブドウ糖でエネルギー補給。タブレットタイプなので携行・保管に便利。
用途暑熱環境下での熱中症対策・塩分補給に。種類タブレット内容量(g)500原材料【ラムネ味】【コーラ味】【ライチ味】【パイン味】ぶどう糖(国内製造)、エリスリトール、食塩、でん粉/酸味料、ステアリン酸カルシウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料【グレープフルーツ味】ぶどう糖(国内製造)、エリスリトール、食塩、でん粉/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)香味ラムネ・グレープフルーツ・コーラ・ライチ・パイン栄養成分【ラムネ味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物1.9g、食塩相当量0.13g【グレープフルーツ味】【コーラ味】【ライチ味】【パイン味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物1.9g、食塩相当量0.14g数量(個)約185
ブランチワイ PISCO(ピスコ)ブランチワイPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
529税込582
1袋(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
...