1,312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護 材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
1個
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角キャップ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-2 全長(mm)14 質量(g)約17 六角幅(mm)17 ねじ有効長(mm)10
1個
320 税込352
当日出荷

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Gネジキャップ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5 取付ねじG1/4
1個
389 税込428
当日出荷

ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など 材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-4 全長(mm)17 質量(g)約28 六角幅(mm)24 ねじ有効長(mm)12
1個
780 税込858
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gネジキャップ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-3 全長(mm)15.5 質量(g)約27 六角幅(mm)22 ねじ有効長(mm)11
1個
480 税込528
当日出荷

ケーマックス単管Gキャップ
プラント現場などで役立つ肉厚の単管キャップ。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。傷防止にも最適です。
仕様48.6Φ用 グレー
1ケース(100個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1箱(1個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
133 税込146
9日以内出荷

1個
133 税込146
9日以内出荷

警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。 付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書 電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売) 本体寸法(mm)120×112×39 表示液晶デジタル 機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き 表示範囲0~99.9μS/cm 警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅 アズワン品番1-3176-31 トラスコ品番455-5333
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

クリップ付ネーム印。キャップレスなので片手で簡単に捺印できます。可愛いキティのプリント。
仕様浸透印付きノック式ボールペン コード43391257 印面サイズ(mm)9 アズワン品番65-0441-91
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

クリップ付ネーム印。キャップレスなので片手で簡単に捺印できます。可愛いリラックマのプリント。
仕様キャップレス/ストラップホール付き可動式クリップ 印面サイズ(mm)9
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-6 全長(mm)17.5 質量(g)約47 六角幅(mm)30 ねじ有効長(mm)13
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷


グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
用途紙への筆記 方式キャップ式 全長(mm)153 シリーズスーパーグリップG エコマーク認定認定 最大径(Φmm)12.1 先端ボール径(mm)1.6 替芯BPRF-8BB-B(黒)・R(赤)・L(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ超極太字 エコマーク認定番号17 112 124 入数(本)1
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
用途紙への筆記 方式キャップ式 全長(mm)153 シリーズスーパーグリップG エコマーク認定認定 最大径(Φmm)12.1 先端ボール径(mm)1.2 替芯BPRF-8B-B(黒)・R(赤)・L(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ極太字 エコマーク認定番号17 112 124 入数(本)1
1本
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷

材質SCS14A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
用途紙への筆記 方式キャップ式 全長(mm)153 シリーズスーパーグリップG エコマーク認定認定 最大径(Φmm)12.1 先端ボール径(mm)0.7 替芯BPRF-6F-B(黒)・R(赤)・L(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 124 入数(本)1
1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなフォルムにインパクトのある立体的なEGシリコンロゴが映えるメッシュキャップ。 3Dシリコンロゴ:立体的なEGブランドロゴをフロントへダイナミックに施しました。 ブランドテーピング:内側のブランドテーピングはアングラーの所有感を高めます。 サイズアジャスター&EGピスネーム:サイズ調整が安易で、スポーティーなシングルスナップバックアジャスターを採用。EGピスネームがさりげない存在感をアピールします。
サイズフリー
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
用途紙への筆記 方式キャップ式 全長(mm)153 シリーズスーパーグリップG エコマーク認定認定 最大径(Φmm)12.1 先端ボール径(mm)0.5 替芯BPRF-8EF-B(黒)・R(赤)・L(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ極細字 エコマーク認定番号17 112 124 入数(本)1
1本
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
用途紙への筆記 方式キャップ式 全長(mm)153 シリーズスーパーグリップG エコマーク認定認定 最大径(Φmm)12.1 先端ボール径(mm)1 替芯BPRF-6M-B(黒)・R(赤)・L(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ中字 エコマーク認定番号17 112 124 入数(本)1
1本
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。黒 ネイルハンマー225g用の替キャップです。
仕様●規格:黒 ネイルハンマー225g用 アズワン品番65-9541-19
1個
139 税込153
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップG1/4
備考3フクムG1/4 部品名称キヤツプG1/4 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.07MB) 図解NoMRS75-501 ノズル部品_No.2、MRS75-500 ノズル部品_No.2、MRS60-300-4 ノズル部品_No.2、MRS75-503 ノズル部品_No.2、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.2、MRS60-302 ノズル部品_No.2、MRS90-500 ノズル部品_No.2、MRS60-301 ノズル部品_No.2、MRS60-300-3 ノズル部品_No.2
1個
333 税込366
7日以内出荷



油性ボールペングリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式ボールペン
方式キャップ式 ボール径(Φmm)0.7
1本
81 税込89
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性ボールペングリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式ボールペン
ブラック 方式キャップ式 ボール径(Φmm)5.00E-01
1本
81 税込89
3日以内出荷

SUS(エスユーエス)導電インナーキャップG
インナーキャップGの導電タイプです。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG 材質導電PP 質量(g)7 シリーズGF
1個
134 税込147
9日以内出荷

1セット(14個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)