49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。 加工ねじ管用平行ねじPF・G 材質低合金鋼(SKS2)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 材質低合金鋼(SKS2) 質量(g)400 山数11 外径(Φmm)75
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

管用平行ねじ。
材質HSS-G 適合被削材種一般800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロトティップダイス ノンコート(Gネジ)
エコ商品
一般被削材用ダイスです。
仕様ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イシハシ精工ガスダイス (PF)
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用 ねじの種類PF 材質タングステン鋼(SKS2) 被削材低炭素鋼
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。 加工ねじ管用テーパーねじPT・R 材質低合金鋼(SKS2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじ管用平行ねじ
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M8) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M8 材質HSS鋼 ピッチ(mm)1.25 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)69 質量(g)14 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:600、アルミ:700、プラスチック:700 適合被削材厚(mm)8以下
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質合金工具鋼(SKS2) 厚さ(mm)0 ねじの種類PF
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイスハンドル×5本 タップハンドル×3本 ドライバー ピッチゲージ 管用平行ねじ用セット G規格(PF)ねじ
仕様●タップ・ダイスサイズ:G1/8”・G1/4”・G3/8”・G1/2”・G3/4”・G1”●材質:HSS-G●ケースサイズ:557×300×58(H)mm アズワン品番65-2233-24
1セット
140,000 税込154,000
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ソリッドダイス
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 山数19 食付き部の山数2.5 表面処理ノンコーティング 切りくず穴数5 加工ねじ管用平行ねじ
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-77
1本
1,950 税込2,145
当日出荷

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-78
1本
2,940 税込3,234
当日出荷

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-76
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様●呼び:9/16"×18●材質:HSS-G●ダイス外径:38mm●アメリカねじ細目 アズワン品番65-9304-65
1個
4,200 税込4,620
3日以内出荷

仕様●材質:HSS-G●呼び:M12×1.75●対辺(mm):36●ねじ山修正用●メートル並目 アズワン品番65-9304-10
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

仕様●材質:HSS-G●呼び:M10×1.5●対辺(mm):27●ねじ山修正用●メートル並目 アズワン品番65-9304-09
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

仕様●材質:HSS-G●呼び:M4×0.7●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目 アズワン品番65-9304-05
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

仕様●材質:HSS-G●呼び:M6×1.0●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目 アズワン品番65-9304-07
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正 材質低合金鋼(SKS2)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

仕様●材質:HSS-G●呼び:M3×0.5●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目 アズワン品番65-9301-89
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用 材質PVC、PP 高さ(mm)80 材質(本体)PVC 外径(Φmm)48
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1 ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(m)1 取付ねじG1" 取付サイズ呼25 アズワン品番64-7853-29 関連資料(0.03MB)
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 取付ねじG1・1/4" 取付サイズ呼30 アズワン品番64-7853-30 関連資料(0.03MB)
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

。普通ねじ ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):1●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤) アズワン品番65-9256-41 関連資料(0.03MB)
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤) アズワン品番65-5669-58 関連資料(0.03MB)
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1・1/2" ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1・1/2" 取付サイズ呼40 アズワン品番64-7853-37 関連資料(0.03MB) (0.02MB) (0.02MB)
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

1個
2,260 税込2,486
翌日出荷