形状ブッシュ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4
ねじサイズ1/4×1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)22
二面幅H(mm)17
寸法L(mm)16
質量(g)19.5
トラスコ品番808-4683
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
エスコ品番EA432LH-44
材質青銅
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
エスコ品番EA432LH-66
材質青銅
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
材質真鍮
全長(mm)28
サイズG1/4×R1/4
六角(mm)14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質青銅
形状アダプター
パッキンアリ
パッキン付き
付属品パッキン付き
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
形状ソケット
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類GXRc
ねじサイズ1/4X1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)23
二面幅H(mm)17
質量(g)27
トラスコ品番808-4684
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質青銅
形状アダプター
種類ねじ込み継手
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ソケット
材質(本体)真鍮
ねじの種類(めねじ)G
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
仕様外ねじ:PF1/4"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-96
内ネジPT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
仕様外ねじ:PF3/8"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-97
内ネジPT3/8”(RC)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/2"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-98
内ネジPT1/2”(RC)
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に!
Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。
Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)C3604
質量(g)40
ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パイル)C1100
推奨トルク(N・m)40
適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8
付属品PT1/4×PF1/4
材質ポリウレタン
接続口径G1/4
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)51
寸法B(mm)500
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法W26×G1/2
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。
おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。
おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
寸法W22×G1/2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フラッシュバルブのW38山16ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。
ナットを外せばG2ネジに変換できます。
ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
DPI620/DPI611専用 BSP(G,PF ストレートねじ)用変換アダプタキット
1式
¥45,980
税込¥50,578
16日以内出荷
Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法G1/2×W26
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ15用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
寸法G1/2
寸法A(mm)25
寸法E(mm)35.5
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)6
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
和風便器から洋風便器へ変更する場合等にフラッシュバルブから給水を取り出せます。
フラッシュバルブW38山16のネジをG1/2に変換するアダプタです。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/NBR
寸法W38×G1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ