10,421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)119.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-120 外径(Φmm)125.6 JIS呼びG-120
1個
690 税込759
当日出荷

内径(Φmm)119.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-120 外径(Φmm)125.6 機能耐熱 JIS呼びG-120
1個
775 税込853
当日出荷


・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)33 シリーズPSL-G 寸法d(mm)120 寸法L1(mm)45 許容トルク(N・m)13500 寸法D(mm)165 寸法l(mm)26 軸側面圧(N/mm2)190 許容スラスト力(N)225000 M1用3-M14
1個
35,618 税込39,180
8日以内出荷



型式旧型式:OR1BG120N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00219-B JIS呼び旧JIS:G120 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)119.4 内径許容差(mm)±0.98 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
299 税込329
翌々日出荷








一般的な波長650nmの赤色光タイプに比べて約8倍見えやすく視認性の高い上位モデルです。 ボディには高級感ただようメタリック塗装を施しています。 消費生活用製品安全法適合品
材質真鍮 質量(g)約82(電池含む) タイプペンタイプ 種類緑色光(ドット) 外形寸法(mm)W155×Φ14(突起部除く) 波長(nm)532(緑色光) 使用電池単4形乾電池2本 電池寿命(連続時間)約3(アルカリ電池使用時) 到達距離(m)(夜間)100 ビーム径ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW)1(クラス2) レーザー緑色光
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)










コロジグブレード専用スペアパーツです。
入数(本)2 適合ルアー質量(g)80・100・120
1パック(2本×1パック)
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)










型式旧型式:OR1AG120N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00219-A JIS呼び旧JIS:G120 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)119.4 内径許容差(mm)±0.98 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
229 税込252
8日以内出荷

灰白色なので、下・中塗りがわかりやすい。骨材が入っていないので、ザラツキ感がなく軽快な施工性(作業性)です。粘性が少なく、ヘラ(コテ)伸びが良好で、野丁場等の作業に適しています。下・中塗りタイプですが、肉ヤセが少ないです。下地及び上塗パテの付着性が良好です。
危険物の類別非危険物
1袋(8kg)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

MY1C50G-120 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-120 SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

MY1M40G-120 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-120 SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

MY1C16G-120 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-120 SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)