1個
¥775
税込¥853
当日出荷
型式旧型式:OR1BG135N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00222-B
JIS呼び旧JIS:G135
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)134.4
内径許容差(mm)±1.08
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
型式旧型式:OR1AG135N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00222-A
JIS呼び旧JIS:G135
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)134.4
内径許容差(mm)±1.08
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥93,980
税込¥103,378
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)135
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質SUS304
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別G形固定用
使用温度範囲(℃)-30~100
規格JIS B 2401
硬度70(±5)°
機能耐油、耐摩耗、耐熱
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
幅(mm)39
高さ(mm)45
材質(本体)ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)6
材質(ツル)ナイロン
ツル長(mm)38
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥21,980
税込¥24,178
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
25日以内出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥54,980
税込¥60,478
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥57,980
税込¥63,778
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥75,980
税込¥83,578
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥41,980
税込¥46,178
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)135
1個
¥29,980
税込¥32,978
25日以内出荷
こんなお得な商品も!
ケーブルグランド PGネジ
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)135
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥64,980
税込¥71,478
25日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ