13,824件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B254 F361.9 C355.6 E250.8 G374.6 移動距離(mm)305 質量(kg/ペア)0.77 耐荷重(N/ペア)382 レール長さ(mm)406
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B250.8 D374.6 C361.9 移動距離(mm)424.6 質量(kg/ペア)1.68 耐荷重(N/ペア)500 レール長さ(mm)406
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)Gロック16 3.5M台紙付
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途長さ測定用。 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ付 材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様メートル目盛、JIS1級
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装や結束に適しているゴムバンドです。
容量500g 直径(Φmm)40
1セット(1袋)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

水出しでも麦の香ばしさやおいしさを出すため、大麦原料を4回ていねいに麦の中心部まで煎り上げました。国内産の大麦を使用したこだわりの商品です。
寸法(mm)125×180×60 質量(g)182 種類むぎ茶 原材料大麦(国産) 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:35kcal、脂質:0.5g、食塩相当量:0g、たん白質:1.1g、炭水化物:6.9g
1ケース(20袋×30個)
3,998 税込4,318
4日以内出荷


寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用 寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ 寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用 寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
1個
599 税込659
当日出荷


消防認定品
用途湿式配管 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-16~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
77,980 税込85,778
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63G-16~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
119,800 税込131,780
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)。薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです。高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます。savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します。ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します。簡単に開閉できるタンクキャップ。直感的なキーパッドで操作が簡単
付属品16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ、1.1mm) チェン付き 質量(kg)3 モータータイプブラシレス チェーンスピード(m/s)24/18(ノーマル/savE) バー全長(mm)51
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

1個
32,200 税込35,420
翌日出荷



メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-16~) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)





メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-16~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-16~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-16~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
45,980 税込50,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-16~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
33,980 税込37,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100G-16~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
479,800 税込527,780
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)





・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-08G タイプダブルエレメント・フローティングシャフト 形式SFS-G 寸法D(mm)82 寸法T(mm)【+0.30/0】28 寸法W(mm)【+0.030/0】5 寸法J(mm)10 寸法N1(mm)54 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 締結タイプ高精度摩擦締結+テーパ軸
1個
68,387 税込75,226
15日以内出荷