カテゴリ

  • 切削工具(1,169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(633)
  • 作業工具(466)
  • 制御機器(325)
  • メカニカル部品(292)
  • 自動車純正部品(287)
  • 機構部品(247)
  • 測定用品(213)
  • 厨房用品(211)
  • 食品・飲料(178)
  • パソコン/周辺機器(151)
  • 船舶用品・漁業資材(147)
  • 安全標識(140)
  • 油圧機器・油圧ホース(140)
  • 卓上消耗品(138)
  • 店舗什器・備品(119)
  • 家電(117)
  • 梱包用品(111)
  • 事務用品(99)
  • 日用品(98)
  • 研磨材(91)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • 介護用品(89)
  • 物流用品(85)
  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • 安全保護具(72)
  • 作業服(71)
  • 農具(66)
  • 照明(64)
  • 手袋(58)
  • 空調・電設資材(57)
  • 清掃用品(56)
  • カー用品(55)
  • 学童・教育用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • オフィス家具(42)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • 農業機械(38)
  • 安全用品(37)
  • 電気材料(34)
  • 防災用品(33)
  • 医療(33)
  • 農業・園芸資材(32)
  • テープ(31)
  • 自転車部品(30)
  • 建築金物(28)
  • 防犯用品(27)
  • ヘルスケア(27)
  • 塗料(26)
  • 電動工具(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 理美容(23)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • バイク純正部品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 溶接用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • マスク(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 縫製用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • エンジン工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • バイク部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「g-160」の検索結果

7,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-160S単品 TMEHジャパンG-160S単品TMEHジャパン
332税込365
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)106
伸縮ハンドル H-230・G-160用 ムサシ伸縮ハンドル H-230・G-160用ムサシ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
伸縮機能、ヘッド部首振り機能がありますので、高くて届かなかった場所を刈込したり、楽な姿勢で芝生を刈り込んだりすることが可能です。 ガーデンバリカンG-160・レディスバリカンH-230専用ハンドルです。
幅(mm)110全長(mm)730~1055高さ(mm)160質量(g)710電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2芯キャプタイヤコード300mm電源タイプAC電源式
【オーダー】サンコンベヤベルトG 160K バンドー化学【オーダー】サンコンベヤベルトG 160Kバンドー化学
23,300税込25,630
1本
6日以内出荷
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)160N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)5.9ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5参考質量(kg)8.0/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
オーナメント サイド エンジン (G1) G160-51-771 MAZDA(マツダ)オーナメント サイド エンジン (G1) G160-51-771MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-160~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-160~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-160 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-160SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)160配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G160-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G160-NNOK
559税込615
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG160N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00227-AJIS呼び旧JIS:G160太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)159.3内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-160L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-160LSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)160配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-160L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-160LSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)160配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-160H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-160HSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)160配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-160H6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-160H6SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)160配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-160A SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-160ASMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)160配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G160-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G160-NNOK
629税込692
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG160N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00227-BJIS呼び旧JIS:G160太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)159.3内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(58件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
CD Series(CDS1G160) SMCCD Series(CDS1G160)SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロックアップシリンダ CDL1G160 SMCロックアップシリンダ CDL1G160SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウシリカゲル乾燥剤 白・不織布袋モノタロウ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(50g×160個)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
CS2 - エアシリンダ(CDS2G160) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2G160)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(39件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
CS2 - エアシリンダ(CS2G160) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2G160)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2G160TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2G160TF)SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CS2G160TN) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2G160TN)SMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
CS2 - エアシリンダ(CDS2G160TN) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2G160TN)SMC
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-7 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-7SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2G160TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2G160TF)SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-8 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-8SMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1SMC
48,980税込53,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-5 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-5SMC
48,980税込53,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-6 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-6SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-9 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-9SMC
48,980税込53,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1G160 SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1G160SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4SMC
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1G160-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1G160-~)SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(24件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1G160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1G160SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...