カテゴリ

  • 自動車純正部品(400)
  • 機構部品(340)
  • 作業工具(218)
  • 農業機械(216)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 制御機器(92)
  • 測定用品(87)
  • 切削工具(82)
  • 卓上消耗品(79)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • メカニカル部品(70)
  • 厨房用品(63)
  • 研磨材(54)
  • 物流用品(49)
  • 手袋(45)
  • 建築金物(43)
  • 自動車補修部品(43)
  • 照明(42)
  • 事務用品(40)
  • 家電(37)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 食品・飲料(35)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 日用品(26)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • カー用品(26)
  • バイク純正部品(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • 電気材料(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 空圧工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 介護用品(16)
  • 安全保護具(15)
  • 安全標識(14)
  • 清掃用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • テープ(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 作業服(9)
  • 自転車部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 保管用品(6)
  • 塗料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • マスク(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-58」の検索結果

2,888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
81,800税込89,980
1本
当日出荷
滑りにくいエルゴグリップ
仕様滑りにくいエルゴグリップ材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:ファイバーグラス全長(mm)840頭部寸法(mm)58×58アズワン品番64-7905-96頭質量(g)4000
(G58D)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G58D)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
(G58A)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G58A)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
(G58C)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G58C)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
(G58B)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(G58B)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
【2023年製】GEOLANDAR CV G058 ジオランダー サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)【2023年製】GEOLANDAR CV G058 ジオランダー サマータイヤYOKOHAMA(横浜ゴム)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
2Dと3Dのラバーブロック形状の組み合わせにより、タイヤ剛性を確保しながら接地性能を向上。優れた耐偏摩耗性により、突然の雨や雪でも優れたトラクションを発揮します。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ215/65R17 99Hタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)65
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
セフティーガード アズワンセフティーガードアズワン(1件のレビュー)
6,336税込6,970
1ケース(10枚)
当日出荷
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.3
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
固定用Oリング 日近固定用Oリング日近(1件のレビュー)
138税込152
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シートアッシ(ブラック) 45100-26G00-58P スズキシートアッシ(ブラック) 45100-26G00-58Pスズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ピタロック 25mm×10cm 2組 ブラック ユタカメイクピタロック 25mm×10cm 2組 ブラックユタカメイク
8,998税込9,898
1箱(20個)
当日出荷
トラスコ品番113-2357幅(mm)25ブラック質量(g)8長さ(m)100入数(枚)【袋】フック2、ループ2包装形態袋入りRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター (S58G) MAZDA(マツダ)プロテクター (S58G)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成(1件のレビュー)
309税込340
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
点灯管FG-1E・4P ELPA点灯管FG-1E・4PELPA
293税込322
1個
当日出荷
30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
不透明ドキュメントファイル リヒトラブ不透明ドキュメントファイルリヒトラブ
729税込802
1冊
当日出荷
不透明だから、大切な証券類など貴重品の整理に便利。 分類整理に便利な差し替え式見出し紙付き。 開閉しやすい面ファスナー式。
厚さ(mm)35縦(mm)245横(mm)330サイズA4
ミニスーパーグリーン ニューレジストンミニスーパーグリーンニューレジストン
309税込340特価
1枚ほか
当日出荷
【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
一般安全標識 グリーンクロス一般安全標識グリーンクロス
369税込406
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付け方法両面テープ、ビス等材質エコボード質量(g)40
NRスポンジゴム WAKI(和気産業)NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から6日以内出荷
抜群の弾力性と反発力
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
マットフロアー (S58G) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S58G)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (S58G) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S58G)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S58G) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S58G)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (S58G) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (S58G)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
”G型ホールカッター” 大見工業”G型ホールカッター”大見工業
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。
用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(1件のレビュー)
309税込340
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ラベル タイヤ (S58G) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (S58G)MAZDA(マツダ)
77税込85
1個
翌々日出荷
RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルRGタイプ高周波同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
材質PVC
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から26日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
50Ω系無線用 同軸ケーブル 四国電線50Ω系無線用 同軸ケーブル四国電線(1件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1巻(200m)
当日出荷から61日以内出荷
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
アニマルパンチ ミツギロンアニマルパンチミツギロン
119,800税込131,780
1セット(100個)
翌々日出荷
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。電池は内蔵され
用途防獣対策予防に。トラスコ品番448-7541幅(mm)80材質/仕上ABS、PC高さ(mm)141.5質量(g)140奥行(mm)80電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)
ソーチェン S93G(91VXL) ハスクバーナソーチェン S93G(91VXL)ハスクバーナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピッチ3/8インチゲージ長さ(mm)1.3長さ(inch)0.05
関連キーワード
...