カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(414)
  • 自動車純正部品(367)
  • 制御機器(331)
  • 作業工具(322)
  • パソコン/周辺機器(313)
  • 機構部品(276)
  • 測定用品(177)
  • メカニカル部品(164)
  • 事務用品(162)
  • 油圧機器・油圧ホース(147)
  • 卓上消耗品(135)
  • 船舶用品・漁業資材(108)
  • 厨房用品(106)
  • 切削工具(105)
  • 日用品(101)
  • バイク純正部品(90)
  • 店舗什器・備品(83)
  • 空調・電設資材(73)
  • 物流用品(69)
  • 自動車補修部品(68)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 食品・飲料(65)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 家電(61)
  • 研磨材(54)
  • 照明(49)
  • カー用品(47)
  • 手袋(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 作業服(43)
  • 学童・教育用品(37)
  • 安全保護具(36)
  • 建築金物(34)
  • バイク部品(32)
  • 電気材料(28)
  • 清掃用品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 梱包用品(25)
  • 農業機械(23)
  • 防災用品(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 介護用品(21)
  • 自転車部品(21)
  • 農具(20)
  • 保管用品(18)
  • ヘルスケア(18)
  • オフィス家具(17)
  • 安全用品(17)
  • 医療(17)
  • テープ(16)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 溶接用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 縫製用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 安全標識(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 電動工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 住設機器(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 救急・衛生(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 塗料(6)
  • 理美容(6)
  • マスク(6)
  • 空圧工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「g-85」の検索結果

4,891件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-85 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-85三木プーリ
26,500税込29,150
1個
9日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)28シリーズPSL-G寸法d(mm)85寸法L1(mm)38許容トルク(N・m)6500寸法D(mm)125寸法l(mm)24軸側面圧(N/mm2)199許容スラスト力(N)153000M1用3-M12
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-NNOK
169税込186
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-BJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-85~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-85~)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G85-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G85-NNOK
139税込153
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-AJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
121税込133特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
G- 85 オーリング (固定用/10個) エスコG- 85 オーリング (固定用/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-85JIS呼びG-85
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-85L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-85LSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-85L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-85LSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-85L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-85LSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32G-85L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32G-85LSMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング G85 BIGM(丸山製作所)Oリング G85BIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
備考G85規格G851シユA部品名称Oリング G85関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.9、SSA-α1001S 動力噴霧機(1)部品_No.19、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-420JESG G-4S フロントデフ部品_No.20、MP8010E-5M332058 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.8、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.20、MP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.20、BSA-420JDASH ミッションデフ部品_No.15、SSA-α1001ST 動力噴霧機(1)部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 ミッションデフ部品_No.15、BSA-420JAS ミッション デフ部品_No.15、BSA-420JESG G-4 ミッションデフ部品_No.15など
Oリング G85 BIGM(丸山製作所)Oリング G85BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格G851シユA部品名称Oリング G85関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.61MB)図解NoMW150-010K 部品_No.33、MODEL1531(エクセル) 部品_No.20、MW1531 部品_No.20、MW1052-2 部品_No.21、MW150-015L 部品_No.36、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.19、MW150-020 部品_No.37、MW1051 工業用ポンプ部品_No.23、MW1051-2 部品_No.25、MW150-011L 部品_No.72、MW1050-FT 部品_No.9、MW150-010 部品_No.70、MW150-011L 部品_No.36、MW1050 工業用ポンプ部品_No.9、357755MW681K 部品_No.22、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.19、MW650 工業用ポンプ部品_No.16、MW651(2009) 部品_No.28、MW651 工業用ポンプ部品_No.28、MW150-011 部品_No.72、MW1050(PV) 部品_No.9、MW150-010 部品_No.33、MW1530 部品_No.21、MODEL1540(エクセル) 部品_No.4、MW1050-2 部品_No.25、MW650(PV) 部品_No.9、MW1051F-2 部品_No.25、MODEL1530(エクセル) 部品_No.21、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.26、MW150-020L 部品_No.36、MW650-2 部品_No.25、MW1540-2 部品_No.20、MW1540 部品_No.4、926573MW681K 部品_No.20、MW1052 部品_No.16、MW150-015L 部品_No.75、MW150-011 部品_No.36
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズタカチ電機工業(16件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
"G85, G86"スイング定規用セカンドガイド スイセイ"G85, G86"スイング定規用セカンドガイドスイセイ
299税込329
1個
5日以内出荷
適合A5S-5~24, A5BS全サイズ,AG50S, A11S-6~25、A110S全サイズ, A78S全サイズ, A7SU全サイズ,A7SD全サイズ
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
"G85, G86"スイング定規用、セカンドガイド用ネジ スイセイ"G85, G86"スイング定規用、セカンドガイド用ネジスイセイ
129税込142
1個
5日以内出荷
適合A10S, A10C, A10H, A46NP, A36, A41及び三ツ巻、二ツ巻押え金を除くバインダー、ラッパ
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-85) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-85)SMC
22,980税込25,278
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-85A) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-85A)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
6,500税込7,150
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-85 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-85SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
G- 85 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 85 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-85機能耐熱JIS呼びG-85
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-85H) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-85H)SMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
デジタル水分計 カイセデジタル水分計カイセ(24件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-85L) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-85L)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-85H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-85HSMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)85
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
2,425税込2,668特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
セフティーガード アズワンセフティーガードアズワン(1件のレビュー)
7,277税込8,005
1ケース(10枚)
当日出荷
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビットコマドリル(2件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から8日以内出荷
磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
関連キーワード
...