5,669件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷


1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷



1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷



1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷






1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷




1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷



1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ねじ無し電線管用(E管) 配管の曲がり箇所に使用します。 カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31・G28●全長(L)mm:751±10●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-76
1個
44,700 税込49,170
当日出荷

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷



塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間20℃で約15分
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

独自のセカンドリップがヘビーウェイトミノーの概念を覆す
用途ヘビーシンキングミノーは、その自重の重さから圧倒的な飛距離を得ることができる反面、泳ぎのレスポンスが悪くなってしまいファーストリトリーブでしか泳がなくなってしまいます。Gコントロールはベリー部分に設計したセカンドリップによりボディを浮き上がらせる揚力を発生し、沈もうとする力を打ち消し低速リトリーブでのレスポンスを飛躍的に向上。28gの重さがありながら半分の14gクラスのシンキングミノー並のリトリーブスピードで泳ぐことが可能になりました。また一般的なヘビーミノーはウォブリング系のアクションですが、Gコントロールはウォブリングにローリングを加え、よりミノーライクなアクションを引き出しています。 寸法(mm)93 質量(g)28 タイプスーパーシンキング フック#5
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)アッパー Gー28JC
下げ位置が低く、積み降ろしがラク!! 超軽量12kg。片手でラクラク持ち運び。 ランニングコストが安く経済的。 三脚式で支点が高いため、作業時の揺れを減少。 ストッパ付キャスター。
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に 高さ(m)最高2.78、最低0.92 最大積載荷重(kg)125 付属品本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋 脚長さ(mm)904×784 駆動方式コンプレッサ アズワン品番65-2353-97
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A339.7 B555.6 D679.4 C666.7 移動距離(mm)729.8 質量(kg/ペア)2.87 耐荷重(N/ペア)294 レール長さ(mm)711
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷



・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A330.2 B558.8 F666.7 D339.7 C660.4 E555.6 G679.4 移動距離(mm)508 質量(kg/ペア)1.41 耐荷重(N/ペア)225 レール長さ(mm)711
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

騒音・床の傷防止 ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です
材質エラストマー樹脂
1セット(4個)ほか
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性超強力 材質アクリルゴム、希土類磁性粉末 幅(mm)10 厚さ(mm)0.8 長さ(m)0.3 吸着力190g/平方センチメートル 表面磁束密度(mT)120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALメタルマスター 28g
前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品
用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。 自重(g)28 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#6 フックサイズ#1/0 推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーベイトロッド Line:12~16lb.
1個
939 税込1,033
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タックルハウスFLITZ.(フリッツ) 28g
24をベースにウェイトアップ。ショア青物をメインに活躍します。重量増に伴うウェイト配分のズレは、ラインアイの位置で調整を行い、オリジナルのアクション性能は損ないません。通常ミノーを凌駕する飛距離と一口サイズのシルエットが、大きなアドバンテージとなります。
用途<遠くのナブラも狙い打ち。>コンパクト&ヘビーウェイトそして空気抵抗の少なさと相まってその飛距離は絶大。タイトウォブリングアクションとボディサイドの平面により、フラッシング効果は抜群。さらに水平フォールにより、着水の瞬間から強烈なアピールを発揮します。スタビライザーフィンの効果で青物攻略に必須の超ハイスピードリトリーブでも安定したアクションを発揮し、同時に海峡域のシーバスゲームでローリングベイトで歯が立たないようなシチュエーションでのスローリトリーブでも、しっかりと水をつかんで泳ぎます。 *固定ウェイト *3Dレーザーカット貫通ワイヤー(75、60、42は1.2mm厚。28、24は1mm厚) *スーパーハードコーティング *スタビライザーフィン 長さ(mm)80 質量(g)28 タイプシンキング フックST-56#4 リングタイプ#4
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)