15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40(g/m2)の厚手で吸水力抜群なので、一枚で両手を十分拭き取れます。 布タオルやエアー式タオルと違い1枚使い捨て商品なのでとても衛生的です。 無漂白再生紙なので手にやさしく、表面がクレープ状になっているので、頑丈です
用途感染症対策手拭き用途に 再生紙使用マーク適合
1パック(200枚)ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。 樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 種類フラットファイル エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴数2 とじ厚(mm)15
1冊ほか
86 税込95
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

グラクソ・スミスクライン新ポリグリップ 無添加
噛んでもずれにくいクリームタイプ。 色素・香料無添加。
成分ナトリウム、カルシウム、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、カポキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、白色ワセリン 形状白色~淡黄色のペースト 仕様粘着強さ:5kPa以上 シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZY00112000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(20g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になるズレにピッタリフィット。入れ歯をしっかり安定させます。 薄く広がりやすく噛む力も大幅に向上します。 色素・香料を含まないので、味をほとんど変えずに食事を楽しめます。
シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ABBZX00016000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噛んでもずれにくいクリームタイプの入れ歯安定剤。すぐれた粘着力と持続力を発揮します。
成分メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カロメロースナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、赤色3号アルミニウムレーキ シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00215000 香味ミント味 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗りやすい極細ノズル お口スッキリ メントール配合 気になるズレにぴったりフィットして入れ歯をしっかり安定 薄く広がりやすい 噛む力も大幅に向上します。 入れ歯と歯グキの間に食べかすが挟まりにくくなります。 アルコールは含まれていません。
用途義歯床の安定用 成分ナトリウム/カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カルボキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、香料、赤色226号、赤色202号 形状淡赤色~赤色のペースト シリーズポリグリップ pH値4~10 粘着力5kPa以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ABBZX00044000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木 呼び寸法(cm)8 質量(g)40 サイズ(mm)385×85×42 再生紙使用マーク適合
1個
659 税込725
当日出荷

NO.340 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用> 山本光学 動画あり
お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット 質量(g)40 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤコーポレーションAL 丸型ガードネット・大
細かい網目が糸クズの侵入を防ぎます洗濯物から出る糸くずの侵入を抑える細かなメッシュタイプの洗濯ネット。 洗濯中のからみによる布地の傷み、すり切れ、ケバ立ちやボタンなど付属品の傷みから衣類を守ります。 ネットの縫いしろは衣類を傷めないよう、くるんであります。
タイプ丸型 材質ポリエステル ピンク(ファスナー)、レッド(つまみ) 質量(g)約40 直径(Φcm)約30
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まつうら工業カラフルロープ(PP)
エコ商品
用途アウトドアーやレジャーに 手芸や装飾にも 再生紙使用マーク適合
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温浴効果を高めて肩こり・腰痛に効く 有効成分が90%以上「生薬」と「温泉成分」を独自配合 【生薬】当帰(トウキ)エキス:温浴効果を高め、血行促進を活発化する生薬として、古くから使用されています。 【温泉成分】芒硝(ボウショウ)・重曹:温泉成分が溶け込んだにごり湯の保温コート。温浴効果を高めて、血のめぐりを良くし、筋肉の緊張感をほぐします。 (保湿成分)地黄(ジオウ)エキス配合 さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合 アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。) 赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施 環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分) 【効能】肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症 【販売名】バスロマンBYB-1 【医薬部外品】薬用入浴剤 【内容量】600g(約20回分)※30g使用の時 ※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
用途お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。 キャップで計量できます。(30g:目盛線1.5杯) ※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。 【オススメの入浴方法】肩こり・腰痛を和らげるために、ぬるめの湯(38度から40度)に15分程度、ゆったり肩までつかることがオススメです。 成分酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1、ジオウエキス、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、ベントナイト、石けん用素地、BG、ケイ酸Ca、香料、青1 シリーズバスロマン 使用の目安お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。 香り気分ほぐれる薬草の香り 有効成分【生薬(有効成分)】トウキエキス散【温泉成分(有効成分)】乾燥硫酸ナトリウム(芒硝)、炭酸水素ナトリウム(重曹) 効能肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症 使用場所浴室 アズワン品番65-2349-52 湯の色にごり 医薬品医療機器等法医薬部外品 再生紙使用マーク適合
1個(600g)
669 税込736
欠品中

森永製菓アミノタブレット
エコ商品
トレーニングの成果を最大限引き出したい方に。アミノ酸3000mg配合(6粒あたり( 吸収効率にすぐれたペプチド(酵素で分解されたたんぱく質)配合。 たんぱく質の働きを強めるEMR(酵素処理ルチン)を6粒当り8.3mg配合。アミノ酸スコア100。
仕様【摂取タイミング(目安)】1回6粒 運動前後、就寝前目安 原材料大豆ペプチド、乳ペプチド(乳成分を含む)、乳たんぱく、還元麦芽糖水あめ、乳化剤、香料、酵素処理ルチン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、L-ロイシン、L-メチオニン、L-バリン、L-イソロイシン RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分6粒当り/熱量:16kcal、チロシン:110mg、たんぱく質:3.1g、スレオニン:130mg、脂質:0.23g、トリプトファン:40mg、炭水化物:0.3g、ヒスチジン:75mg、ナトリウム:37mg、アルギニン:190mg、イソロイシン:145mg、アラニン:130mg、ロイシン:260mg、アスパラギン酸:350mg、バリン:145mg、グルタミン酸:575mg、リジン:205mg、グリシン:105mg、メチオニン:40mg、プロリン:160mg、シスチン:45mg、セリン:150mg、フェニルアラニン:145mg 再生紙使用マーク適合
1個(390g)ほか
5,398 税込5,830
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-G308シリーズは8つのギガビット・イーサネット・ポートと最大2つの光ファイバ・ポートを備えているので、高い帯域幅が必要なアプリケーションに最適です。 EDS-G308シリーズは産業用ギガビット・イーサネット接続のための経済的なソリューションを提供し、内蔵のリレー警告機能は停電やポート切断を管理者に通知します。 EDS-G308シリーズには、稼働時温度が0から60℃までのタイプと、-40から75℃までの広範な稼働時温度に対応しているタイプの2種類の製品が用意されています。 上記の2種類の製品は100%のバーンイン検査により、産業用オートメーション・コントロールの特別な要件に適合することが確認されています。 また、EDS-G308シリーズはDINレールや分配ボックスに容易に搭載できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
75,980 税込83,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
49,980 税込54,978
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アートデジタルI/Fユニット
エコ商品
質量(g)約40 制御方式CPU制御 通信方式電源搬送波重畳方式 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 外部入力接点容量DC24V/10mA以上(解錠入力:無電圧a接点連続1点)、接点容量DC24V/1A以下(照合出力:無電圧a接点連続(1秒)1点) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC24V±10%(制御装置より供給) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷