カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
「g080fj」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,798~税込¥1,978~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)
SWAGE-LINE(4件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷SWAGE-LINE(スウェッジライン)は、純正同様に永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上したステンレスメッシュ・ブレーキホースキットです。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造により高い耐久性を実現しています。。用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷SWAGE-LINE(スウェッジライン)は、純正同様に永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上したステンレスメッシュ・ブレーキホースキットです。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造により高い耐久性を実現しています。。用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
コック付きニップル
タカギ取扱い終了通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。洗車・清掃に。仕様●高さ(mm):187●全長(mm):187●耐熱温度(℃):60℃●適合ニップル:タカギ製ニップル●適合プラグ:タカギ製コネクター●通止水切替可能なコック付き●適合:タカギ製ニップル、タカギ製コネクタ●材質/仕上:原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、金属材料/ステンレス、ゴム材料/エチレンプロピレンジエンジエンゴム(EPDM)、ニトリルゴム(NBR)●原産国:ベトナム●コード番号:388-8402アズワン品番67-2219-83
PS/2マウス
富士通取扱い終了PS/2 光学マウス仕様●製品タイプ:光学式マウス●カラー:マーブルグレー●インターフェース:PS/2●キー・ボタン:押しボタンx2、ホイールx1●読取方式:トラッキング方式: 光学式、最大分解能: 800CPI●ケーブル長:1.8m●本体外形寸法:61.2mmx109.3mmx34.2mm●質量:約80g(ケーブル含む)●コード番号:FJ113N2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7559-88