ニッセイ
G3シリーズ (平行軸)
種類
ギアモータ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
634
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
取付方式
周波数(Hz)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27646929
G3F28N10-EP08TNJTN
10
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
261,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27646938
G3F28N10-EP08TWJTN
10
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
264,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27646947
G3F28N15-EP08TNJTN
15
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
261,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27646956
G3F28N15-EP08TWJTN
15
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
264,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27646965
G3F28N20-EP08TNJTN
20
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
261,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27646974
G3F28N20-EP08TWJTN
20
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
264,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27646983
G3F28N25-EP08TNJTN
25
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
261,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27646999
G3F28N25-EP08TWJTN
25
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
264,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647008
G3F28N5-EP08TNJTN
5
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
266,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647017
G3F28N5-EP08TWJTN
5
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
269,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647026
G3F32N100-EP08TNJTN
100
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
286,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647035
G3F32N100-EP08TWJTN
100
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
289,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647044
G3F32N30-EP08TNJTN
30
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
269,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647053
G3F32N30-EP08TWJTN
30
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
272,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647069
G3F32N40-EP08TNJTN
40
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
272,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647078
G3F32N40-EP08TWJTN
40
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
275,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647087
G3F32N50-EP08TNJTN
50
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
272,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647096
G3F32N50-EP08TWJTN
50
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
275,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647105
G3F32N60-EP08TNJTN
60
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
286,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647114
G3F32N60-EP08TWJTN
60
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
289,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647123
G3F32N80-EP08TNJTN
80
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
286,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647139
G3F32N80-EP08TWJTN
80
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
289,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647148
G3F40N100-EP08TNJTN
100
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
309,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647157
G3F40N100-EP08TWJTN
100
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
312,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647166
G3F40N120-EP08TNJTN
120
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
309,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647175
G3F40N120-EP08TWJTN
120
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
312,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647184
G3F40N160-EP08TNJTN
160
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
324,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647193
G3F40N160-EP08TWJTN
160
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
327,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647209
G3F40N200-EP08TNJTN
200
0.75
フランジ取付
50/60/60
200/200/220
¥
324,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647218
G3F40N200-EP08TWJTN
200
0.75
フランジ取付
50/50/60/60
380/400/400/440
¥
327,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647227
G3FB-18-10-100W
10
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647236
G3FB-18-10-200W
10
0.2
フランジ取付
50/60
200/200
¥
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647245
G3FB-18-15-100W
15
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647254
G3FB-18-15-200W
15
0.2
フランジ取付
50/60
200/200
¥
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647263
G3FB-18-20-100W
20
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647279
G3FB-18-20-200W
20
0.2
フランジ取付
50/60
200/200
¥
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647288
G3FB-18-25-100W
25
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647297
G3FB-18-25-200W
25
0.2
フランジ取付
50/60
200/200
¥
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647306
G3FB-18-30-100W
30
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647315
G3FB-18-40-100W
40
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647324
G3FB-18-50-100W
50
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647333
G3FB-18-5-100W
5
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
57,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647349
G3FB-18-5-200W
5
0.2
フランジ取付
50/60
200/200
¥
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647358
G3FB-22-100-100W
100
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647367
G3FB-22-100-200W
100
0.2
フランジ取付
50/60
200/200
¥
72,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647376
G3FB-22-10-400W
10
0.4
フランジ取付
50/60
200/200
¥
85,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647385
G3FB-22-120-100W
120
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647394
G3FB-22-15-400W
15
0.4
フランジ取付
50/60
200/200
¥
85,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647403
G3FB-22-160-100W
160
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
27647419
G3FB-22-200-100W
200
0.1
フランジ取付
50/60
200/200
¥
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ