ニッセイ
ギアモータ G3シリーズ(G3FJ-22)
枠番
22
種類
ギアモータ
取付方式
フランジ取付
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
153
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87488432
G3FJ-22-60-100
60
0.1
単相
¥
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488441
G3FJ-22-80-100
80
0.1
単相
¥
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488457
G3FJ-22-100-100
100
0.1
単相
¥
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488466
G3FJ-22-120-100
120
0.1
単相
¥
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488475
G3FJ-22-160-100
160
0.1
単相
¥
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488484
G3FJ-22-200-100
200
0.1
単相
¥
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488493
G3FJ-22-30-200
30
0.2
単相
¥
66,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488502
G3FJ-22-40-200
40
0.2
単相
¥
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488511
G3FJ-22-50-200
50
0.2
単相
¥
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488527
G3FJ-22-60-200
60
0.2
単相
¥
74,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488536
G3FJ-22-80-200
80
0.2
単相
¥
74,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488545
G3FJ-22-100-200
100
0.2
単相
¥
74,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488554
G3FJ-22-5-400
5
0.4
単相
¥
89,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488563
G3FJ-22-10-400
10
0.4
単相
¥
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488572
G3FJ-22-15-400
15
0.4
単相
¥
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488581
G3FJ-22-20-400
20
0.4
単相
¥
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87488597
G3FJ-22-25-400
25
0.4
単相
¥
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490611
G3FJ-22-60-T010
60
0.1
三相
¥
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490627
G3FJ-22-60-T010A
60
0.1
三相
¥
57,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490636
G3FJ-22-60-T010W
60
0.1
三相
¥
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490645
G3FJ-22-60-T010WA
60
0.1
三相
¥
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490654
G3FJ-22-60-T010Z
60
0.1
三相
¥
58,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490663
G3FJ-22-60-T010WZ
60
0.1
三相
¥
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490672
G3FJ-22-80-T010
80
0.1
三相
¥
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490681
G3FJ-22-80-T010A
80
0.1
三相
¥
57,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490697
G3FJ-22-80-T010W
80
0.1
三相
¥
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490706
G3FJ-22-80-T010WA
80
0.1
三相
¥
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490715
G3FJ-22-80-T010Z
80
0.1
三相
¥
58,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490724
G3FJ-22-80-T010WZ
80
0.1
三相
¥
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490733
G3FJ-22-100-T010
100
0.1
三相
¥
58,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490742
G3FJ-22-100-T010A
100
0.1
三相
¥
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490751
G3FJ-22-100-T010W
100
0.1
三相
¥
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490767
G3FJ-22-100-T010WA
100
0.1
三相
¥
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490776
G3FJ-22-100-T010Z
100
0.1
三相
¥
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490785
G3FJ-22-100-T010WZ
100
0.1
三相
¥
63,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490794
G3FJ-22-120-T010
120
0.1
三相
¥
58,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490803
G3FJ-22-120-T010A
120
0.1
三相
¥
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490812
G3FJ-22-120-T010W
120
0.1
三相
¥
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490821
G3FJ-22-120-T010WA
120
0.1
三相
¥
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490837
G3FJ-22-120-T010Z
120
0.1
三相
¥
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490846
G3FJ-22-120-T010WZ
120
0.1
三相
¥
63,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490855
G3FJ-22-160-T010
160
0.1
三相
¥
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490864
G3FJ-22-160-T010A
160
0.1
三相
¥
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490873
G3FJ-22-160-T010W
160
0.1
三相
¥
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490882
G3FJ-22-160-T010WA
160
0.1
三相
¥
65,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490891
G3FJ-22-160-T010Z
160
0.1
三相
¥
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490907
G3FJ-22-160-T010WZ
160
0.1
三相
¥
66,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490916
G3FJ-22-200-T010
200
0.1
三相
¥
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490925
G3FJ-22-200-T010A
200
0.1
三相
¥
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87490934
G3FJ-22-200-T010W
200
0.1
三相
¥
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ