曜日別特売

コック付きニップル

コック付きニップル - タカギ

通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。
ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。
洗車・清掃に。

仕様
●高さ(mm):187●全長(mm):187●耐熱温度(℃):60℃●適合ニップル:タカギ製ニップル●適合プラグ:タカギ製コネクター●通止水切替可能なコック付き●適合:タカギ製ニップル、タカギ製コネクタ●材質/仕上:原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、金属材料/ステンレス、ゴム材料/エチレンプロピレンジエンジエンゴム(EPDM)、ニトリルゴム(NBR)●原産国:ベトナム●コード番号:388-8402
アズワン品番
67-2219-83
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69167430G080FJ
¥1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする