曜日別特売

PS/2マウス

PS/2マウス - 富士通

PS/2 光学マウス

仕様
●製品タイプ:光学式マウス●カラー:マーブルグレー●インターフェース:PS/2●キー・ボタン:押しボタンx2、ホイールx1●読取方式:トラッキング方式: 光学式、最大分解能: 800CPI●ケーブル長:1.8m●本体外形寸法:61.2mmx109.3mmx34.2mm●質量:約80g(ケーブル含む)●コード番号:FJ113N2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7559-88
内容量
1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82829759FMV-MO601
¥10,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする