材質SUS304(SCS13)
全長(mm)45
対辺(mm)35
アズワン品番64-7855-43
ねじサイズR1"×G1"
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432L-4
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
形状ブッシュ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4
ねじサイズ1/4×1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)22
二面幅H(mm)17
寸法L(mm)16
質量(g)19.5
トラスコ品番808-4683
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質青銅
形状アダプター
パッキンアリ
材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
材質黄銅
材質炭素鋼
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/2
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-17
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
材質黄銅
材質黄銅
ステンレス製のため耐食性に優れています。
ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
エスコ品番EA432L-11
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/4
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス R1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
部品名称トクシユニツプル(R1/4メス-G1/4メス)
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.35MB) 展開図19(1.33MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.33MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.33MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.35MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.35MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.33MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.35MB) 展開図33(1.33MB) 展開図34(1.35MB) 展開図35(1.33MB)
図解NoBSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.4、BSM201-3JP OPTION-2部品_No.43、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.24、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.4、BSM201-3JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHTBOOM)部品_No.23、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.4、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.43、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.4、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.4、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.3、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.4など
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1
全長(mm)65
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4
温度範囲(℃)0~60
ねじの種類G、R
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個
材質真鍮(ニッケルメッキ)
1個
¥9,010
税込¥9,911
当日出荷
仕様逆止弁なし
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)95
接続R×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ