カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(320)
- ホース継手(6)
- 水栓部品(41)
- 流し用共栓(8)
- 流し用排水ホース(19)
- 流し用排水部品(4)
- 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(4)
- 切削工具(41)
- 管用タップ(23)
- 機構部品(33)
- オイル栓(9)
- 電気材料(51)
- ケーブルクランプ(18)
- 農業機械(822)
- 物流用品(358)
- 油圧機器・油圧ホース(307)
- 制御機器(254)
- パソコン/周辺機器(186)
- FA担当者のオススメ新商品(170)
- 測定用品(166)
- 食品・飲料(152)
- 空調・照明・電設資材(148)
- 自動車補修部品(102)
- 鈑金・塗装(89)
- バイク部品(83)
- 日用品(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 住設機器(54)
- 学童・教育用品(43)
- 船舶用品・漁業資材(38)
- 作業工具(35)
- 整備工具・収納(29)
- 事務用品(28)
- 清掃用品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- メカニカル部品(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 防災用品(19)
- 建築金物(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 家電(18)
- 肥料・農薬・除草剤・種(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 塗料(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 介護用品(12)
- カー用品(11)
- 縫製用品(11)
- 厨房用品(10)
- 防犯用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 自転車部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- オフィス家具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 医療(6)
- 電動工具(6)
- 梱包用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 救急・衛生(5)
- バッテリー・電装(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- マスク(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 溶接用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 保管用品(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(66)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- カクダイ(42)
- SUGICO(スギコ)(40)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- BIGM(丸山製作所)(804)
- KITO(キトー)(351)
- 清水製作所[継手](123)
- omron(オムロン)(106)
- PROST's(88)
- フジトク(80)
- 三桂製作所(76)
- 日清食品(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(59)
- 第一計器(53)
- GAONA(ガオナ)(51)
- ノーリツ(50)
- マースジャパンリミテッド(41)
- IDEC(和泉電気)(38)
- ブランドをもっと見る
「g1-1/2」の検索結果

G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム
SOFT99(91件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から6日以内出荷弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
メタルガンS
タカギ(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。タイプ後レバー式噴出形状キリ、ストレート
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
シャッフルモク
FUKUTOKU(福徳産業)¥959税込¥1,0551ダース(12双)当日出荷から3日以内出荷10G薄手で非常に丈夫な手袋。色は不ぞろいです。材質綿・ポリエステル・その他色モクカラー入数(双)12糸本数(本)3ゲージ数10素材綿・ポリエステル・その他RoHS指令(10物質対応)対応
中空メタルOリング
日本金型産業¥19,980税込¥21,9781袋(10個)当日出荷射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。材質本体:ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-270~500
ウレタン2層短靴 AG112
エンゼル¥6,598税込¥7,2581足当日出荷から9日以内出荷2層構造ポリウレタン底を使用し従来の安全靴より軽量。型押ソフトで柔らかい。用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)445(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
40A/G 1・1/2” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA468DC-13高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径40A外径(Φmm)63フタの種類目皿
マグネプレート
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から9日以内出荷種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥979税込¥1,0771本5日以内出荷LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
小学校色えんぴつ 12色+3色
ぺんてる(アストラム)¥999税込¥1,0991個当日出荷色きいろ・ベールオレンジ・だいだいいろ・みずいろ・しろ・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ・あおみどり・こげちゃ・むらさき色数12+3![テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512154-231212-02.jpg)
テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m)
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載タイプしっかり貼れるテープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
ヤマアサ¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷用途ポリエチレン管用継手適合管一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,1781セット(25本組)当日出荷セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
精密作業用ルーペ
フェザント¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から翌々日出荷双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)66倍率(倍)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55レンズサイズ(mm)Φ146×552018年トラスコ掲載ページ1 1433
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ
三ツ星ベルト¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷から8日以内出荷激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
プログレード 軽く切れるパンナイフ
下村工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷鋭い刃付けで軽く切れる。アップハンドルで最後まで切りやすい。材質刀部:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼 柄:熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度)全長(mm)355質量(g)125板厚(mm)1.8刃渡り(mm)210食器洗浄機対応○
...


















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50686992-230531-02.jpg)
![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)











![テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512154-231212-02.jpg)