カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,452)
  • 農業機械(666)
  • 油圧機器・油圧ホース(481)
  • 配管・水廻り設備部材(259)
  • 測定用品(213)
  • FA担当者のオススメ新商品(180)
  • 制御機器(167)
  • 空調・照明・電設資材(159)
  • 自動車純正部品(153)
  • パソコン/周辺機器(136)
  • 自動車補修部品(100)
  • 塗装・養生・内装用品(91)
  • 物流用品(89)
  • 電気材料(79)
  • 学童・教育用品(53)
  • 切削工具(48)
  • バイク部品(46)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 鈑金・塗装(43)
  • 作業工具(38)
  • 機構部品(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 事務用品(25)
  • メカニカル部品(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • 卓上消耗品(19)
  • 日用品(19)
  • 家電(19)
  • 保管用品(18)
  • 食品・飲料(17)
  • 清掃用品(16)
  • オフィス家具(14)
  • 作業服(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 防災用品(11)
  • 建築金物(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 厨房用品(9)
  • 介護用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電動工具(8)
  • 空圧工具(8)
  • 医療(7)
  • 溶接用品(6)
  • 住設機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全標識(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)

「g1-1/4」の検索結果

4,857件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G1・1/4”ユニバーサル逆止弁 エスコ

    G1・1/4”ユニバーサル逆止弁

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465L-12
  • G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4
  • G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462EC-12形状ホースステム
  • G1・1/4"x25.0mm  雄ねじステム エスコ

    G1・1/4"x25.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
    用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1"(25mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
  • G1・1/4”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/4”雌ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462ED-12形状ホースステム
  • 24 - 27mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    24 - 27mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-12適合電線径(Φmm)24~27
  • 27 - 30mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    27 - 30mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-13適合電線径(Φmm)27~30
  • 両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズ SUGICO(スギコ)

    両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    異径ナット付のホースです。
  • ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

    SOFT99(90件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用 CEJN(セイン)

    ”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG1 1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G1 1/4オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット G1/4×G1/4 麻場

    ソケット G1/4×G1/4

    麻場
    689税込758
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格メス G1/4×メス G1/4
  • ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4

    千代田通商(13件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 散水ノズル メタルガンLIII(BK) タカギ

    散水ノズル メタルガンLIII(BK)

    タカギ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(1本)
    当日出荷
    ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
    用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2481長さ(mm)118高さ(mm)230質量(g)310適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類ストレート、キリ
  • ニップル G1/4×G1/4 麻場

    ニップル G1/4×G1/4

    麻場
    799税込879
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス G1/4
  • ニップル G1/4×G1/4 ヘッダ付 麻場

    ニップル G1/4×G1/4 ヘッダ付

    麻場
    799税込879
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス G1/4
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動噴用ボールコック G1/4xR1/4 永田製作所

    動噴用ボールコック G1/4xR1/4

    永田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • ニップル G1/4×R1/4 麻場

    ニップル G1/4×R1/4

    麻場
    699税込769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス R1/4
  • 異径金具 G1/4×G1/4 麻場

    異径金具 G1/4×G1/4

    麻場
    659税込725
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G1/4
  • 元用ボールコック G1/4×R1/4 麻場

    元用ボールコック G1/4×R1/4

    麻場
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG1/4×R1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • 吊りバンド(鉄製、蝶番式) YSK(山脇産業)

    吊りバンド(鉄製、蝶番式)

    YSK(山脇産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニップル(G1/4XG1/4) BIGM(丸山製作所)

    ニップル(G1/4XG1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    規格G1/4XG1/4図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ニツプル(G1/4XG1/4)_No.99
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • 中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) サカエ

    中量棚WG型300kg(ホワイトグレー)

    サカエ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グレー高さ(mm)1800タイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • ホースバンド(裸) タカギ

    ホースバンド(裸)

    タカギ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途ホース固定用
  • 空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート) 扶桑精機

    空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート)

    扶桑精機
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    ニップルです。
    トラスコ品番138-4585
  • ユニオンアダプタ(G1/4XR1/4 BIGM(丸山製作所)

    ユニオンアダプタ(G1/4XR1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    備考※2016年1月~規格1006=6フジコウアツ部品名称ユニオンアダプタ(G1/4XR1/4図解NoBSM-1670SLT 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1670SLT(18) 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1270SLT(18) 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1270SLT 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1070SLT(18) 油圧バルブ部品_No.37、BSM-1070SLT 油圧バルブ部品_No.37
  • 異径金具 G1/2×G1/4 麻場

    異径金具 G1/2×G1/4

    麻場
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G1/4
  • 32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ) エスコ

    32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DC-12高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径32A外径(Φmm)56フタの種類目皿
  • 第5種汽笛 ノボル電機

    第5種汽笛

    ノボル電機(1件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
    全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色
  • G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)21.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • ピラー(R) アウターフロント (G1) G1Y4-70-220 MAZDA(マツダ)

    ピラー(R) アウターフロント (G1) G1Y4-70-220

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • マジカルピック 日本紐釦貿易

    マジカルピック

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途ラインストーンやブリオンなど、小さな物のピックアップに。模型の微細なパーツや半導体のピックアップに。微細なゴミやほこりの除去に。付属品クリーナー
  • ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4

    千代田通商(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 【切売り】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ゴムブッシュ(マルチタイプ)

    オーム電機[配線パーツ]
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ピラー(L) アウターフロント (G1) G1Y4-71-220 MAZDA(マツダ)

    ピラー(L) アウターフロント (G1) G1Y4-71-220

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ピラー(L)アウターセンター (G1) G1Y4-71-351 MAZDA(マツダ)

    ピラー(L)アウターセンター (G1) G1Y4-71-351

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
...