エスコ品番EA432LH-44
材質青銅
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
材質黄銅
アズワン品番64-5150-55
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
材質黄銅
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-65
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
スライドハンマーに接続して使用するアダプター。
22-0-1スライドハンマーに適合します。
サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5
寸法(inch)オス部:G1/2
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質黄銅
アズワン品番64-5150-54
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-88
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
G1/2ネジと塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)。632-216-13のパック品
材質黄銅、PVC
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
パッキン付き
付属品パッキン付き
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
仕様外ねじ:PF1/2"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-98
内ネジPT1/2”(RC)
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
規格1067-08-04ヨコハマ
部品名称アダプタ(G1/2XG1/4)
関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB)
図解NoBSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.60、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.60、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.60、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.60、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.60、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.60
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
備考36フクム
規格BP-1/2X3/8トキワ
部品名称アダプタ(G1/2XG3/8)
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB)
図解NoSSA-V602C 油圧機器部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 油圧機器部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.35、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア605MA 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア1005MAT 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア605V 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 油圧機器部品_No.25
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
エスコ品番EA432RA-34
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
エスコ品番EA432RA-24
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
¥699
税込¥769
欠品中
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質青銅
形状アダプター
パッキンアリ
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
寸法W22×G1/2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
袋ナット回転式
材質黄銅
タイプ袋ナット回転式
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-87
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ