用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用
仕様パッキン付
材質黄銅
寸法B(mm)24
寸法z1(mm)G1/2
寸法z2(mm)G1/2
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプメスシート
用途巻きベンリーカンT13用
ねじサイズG1/2XR1/2おねじ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13×G13
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質黄銅
クイックファスナー式熱源機に袋ナット式ヘッダー等を接続する為のアダプタ。
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)30
接続ねじ種類G(おねじ)
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス G1/2
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
材質黄銅
材質黄銅
配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。
トラスコ品番149-1707
材質/仕上ABS、EPDM
高さ(mm)43
質量(g)21
取付ねじG1/2管用平行メスネジ
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂
適合タカギ製ニップル全種類
トラスコ品番792-9251
高さ(mm)48
質量(g)41
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
材質黄銅
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプオスシート
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプオスシート
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
形状45度エルボ
タイプオスシート
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番160-6974
材質スチール
タイプオスシート
寸法A(mm)27
寸法B(mm)28
ねじ径T1R1/2
ねじ径T2G1/2
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用
材質PPS樹脂
部品名称フンムカンマトメ4トウコウ(オスXオス)
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.28MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.45MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.51MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.33MB) 展開図43(1.47MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.51MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(1.45MB)
図解NoBSM-630SLT-BC 第1段ブーム ノズル部品_No.47、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第4段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.46、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.2、BSA-410 希望付属品(3)部品_No.2、BSA-411SG G-3 希望付属品 2 (延長ノズル)部品_No.3、BSA-411CS 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.3、BSM-1050SLT-16BA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.43、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.21、BSM-1365SLT-20HA 第3段ブーム,ノズル部品_No.27、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.28、BSM-630SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.38、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.2、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.10、BSM-640SLT 14M 第3段ブーム ノズル部品_No.35など
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
部品名称フンムカンマトメ10トウコウ(オスXオス)
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.94MB)
図解NoBSA-420JEW ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSM-820L-1 右ブーム配管部品_No.2、CBM-520BH ブームノズル部品_No.58、BSA-410AS サイドブーム部品_No.24、BSA-420JDSG G-3 ブーム噴管、ノズル部品_No.26、BSA-420JEWG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSA-420JS 2001ネン ブーム噴管、ノズル部品_No.23、BSA-420JDASG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.26、BSM-1020L-1 右ブーム配管部品_No.2、BSA-420JAWG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSA-420JESG G-4S ブーム噴管、ノズル部品_No.23、BSM-1020L-1 左ブーム配管部品_No.2、BSA-420JAW ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSA-420JESG G-3 ブーム噴管・ノズル部品_No.23、BSA-420JDESG G-3 ブーム噴管、ノズル部品_No.26、BSA-420JAS ブーム噴菅 ノズル部品_No.23など
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
備考25~27フクム
規格L1N-5/16-PT1/4
部品名称オスエルボクミタテ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.46MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(0.74MB)
図解NoBSM-1220L-2 油圧配管部品_No.29、MRS90-500 ユアツポンプ部品_No.10、BSA-411SG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.33、BSM-1030SLT-C2 オイルタンク部品_No.29、BSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.32、BSM-1030L 1998ネン オイルタンク部品_No.29、BSA-420JESG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.32、BSM-1050SLT-LE 油圧バルブ部品_No.21、BSM-1060SLT 油圧バルブ部品_No.21、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.29、MRS90D-500BSLT カクハンキ部品_No.26、BSA-420JDSG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.32、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション10 スタンドステップ 撹拌停止装置部品_No.19、CBM-520SLT-1 オプション(2)(キャビン用操縦装置-油圧バルブ)部品_No.18、BSM-1040SLT-C2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.29など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別本体角数/6
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状ソケット
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
角数本体:6
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A
材質青銅
形状ストレート
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
仕様カシメタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様フレキ用継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様平行ネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)55.8
寸法F(mm)46
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)36
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)20
寸法G(mm)19
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質黄銅
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格日本工業規格品
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
形状90度エルボ
タイプメスシート
形状オスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ