カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
- 農業機械(109)
- 測定用品(71)
- 塗装・養生・内装用品(54)
- 油圧機器・油圧ホース(53)
- パソコン/周辺機器(42)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 自動車補修部品(22)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 作業工具(19)
- バイク部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 家電(8)
- 制御機器(7)
- 切削工具(7)
- 梱包用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 機構部品(4)
- 食品・飲料(4)
- 電動工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 空圧工具(3)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- Festo(75)
- フジトク(40)
- CKD(38)
- 長野計器(31)
- エスコ(29)
- アネスト岩田(27)
- 明治機械製作所(18)
- SMC(13)
- 清水製作所[継手](13)
- RS PRO(11)
- NORGREN(10)
- 永田製作所(8)
- 第一計器(7)
- ビクトリノックス(7)
- 麻場(7)
- 潤工社(6)
- ラスタバナナ(6)
- DHA Corporation(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g1/4 g3/8」の検索結果

G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用
(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
スプレーガン用 塗料カップセット
SAGOLA¥3,898税込¥4,2881個当日出荷XTREME用スプレーガン塗料カップセットです。用途適合スプレーガンパーツ交換用に。トラスコ品番161-2840材質/仕上プラスチック質量(g)240容量(L)0.5適合スプレーガンmini XTREME全機種
アルミカップ PCG-7D-2
アネスト岩田¥9,398税込¥10,3381個当日出荷センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。用途塗料カップ質量(g)175適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300カップ容量(mL)700寸法(Φ×mm)103×185取付ネジ径G1/4オス
G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CD-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)22.2質量(g)約21ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×9
8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
Feel スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷から4日以内出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。塗料供給方式重力式
J2002ジヨイントオスG1/4XメスG3/8
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷規格オスG1/4XメスG3/8部品名称J2002ジヨイントオスG1/4XメスG3/8図解NoMSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613R2-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.30、MSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613R2-K-A(13X130M) -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSV613-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613R2-M-A(13X130M) A専用部品 ノズル部品_No.30、MSA613R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.30
アダプタ(G3/8XG1/4)
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷備考BP-3/8X1/4規格BP-3/8X1/4トキワ部品名称アダプタ(G3/8XG1/4)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム3 油圧シリンダ,アキュムレータ部品_No.51、BSA-651 951シリーズ G-6 ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 標準部品と入れ替え部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタドレンマニホルド,リヤドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン2018年8月~部品_No.6
エクステンシヨン(G3/8XG1/4)
BIGM(丸山製作所)¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷部品名称エクステンシヨン(G3/8XG1/4)図解NoBSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.53
プラグ(G3/8)
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561個8日以内出荷部品名称プラグ(G3/8)図解NoCBM-520 動力噴霧機部品_No.65、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.74、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機4 MS620S部品_No.74、CBM-301SB 動力噴霧機部品_No.11、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.61、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.24、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.24、CBM-520A 動力噴霧機部品_No.70、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.74、SSA-F615 動力噴霧器(1)部品_No.66、CBM-300BD-K 動力噴霧機 シリンダサキカナグ部品_No.17、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.63、BSA-410 動力噴霧機部品_No.67、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(2)部品_No.37、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.74、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.59など
...












![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)