カテゴリ

  • 作業工具(58)
  • 機構部品(49)
  • 切削工具(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 自動車純正部品(20)
  • 厨房用品(15)
  • 物流用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 研磨材(13)
  • 事務用品(13)
  • 安全標識(12)
  • 測定用品(12)
  • テープ(10)
  • 建築金物(10)
  • 作業服(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 照明(8)
  • 安全保護具(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 手袋(6)
  • 清掃用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 縫製用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • マスク(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「g103」の検索結果

530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾ボンドG103 コニシ速乾ボンドG103コニシ(32件のレビュー)
668税込735
1本(170mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり
用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着特性耐油成分ニトリルゴム系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ
ガゼルDパック G-103 FUKUTOKU(福徳産業)ガゼルDパック G-103FUKUTOKU(福徳産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」たっぷり収納しやすいスクエア型のDパック。背面とストラップにクッション素材を使用し、疲れにくい。正面部にファスナーポケット1つ、内側にオープンポケット1つ。
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(84件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向けモノタロウ(44件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付 MagX(マグエックス)超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業ホースニップル 真鍮製ツツミ工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,730税込3,003
1枚
当日出荷から翌日出荷
養生用布粘着テープNo.103G ニチバン養生用布粘着テープNo.103Gニチバン
439税込483
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。テープ地色ライトグリーン伸び(%)7主な用途養生用引張強度(N/10mm)59.5
両面防振スジ入りゴム 光両面防振スジ入りゴム(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
防音、防振に効果があります。
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
メーターボール アソーメーターボールアソー(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業ホースニップル ステンレス製ツツミ工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]プッシュリベットBRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス)強力マグネットシート滑止加工MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比) 本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。 磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。 ハサミやカッターでカットすることが可能です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。特性超強力表面磁束密度(mT)70吸着力(N/cm2)12.36
ペーパーカッター(押し切り式) コクヨペーパーカッター(押し切り式)コクヨ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。 持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。 用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。 下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。 滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。 見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。 同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。
用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに最大裁断枚数PPC用紙10枚材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS繰り返し・詰め替え対応
現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入) マイゾックス現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)マイゾックス(29件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録仕様暗線入付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個種別緑色板面質量(kg)1.3
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力850W付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
アズラボ ガラスセル アズワンアズラボ ガラスセルアズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
表面保護テープ(白) カネロン化学表面保護テープ(白)カネロン化学
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))ネグロス電工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
スリム棚柱用 棚受 ACE(エース)スリム棚柱用 棚受ACE(エース)(2件のレビュー)
269税込296
1箱(4個)
当日出荷
材質SUS430安全荷重(kg)80ピッチ(mm)20棚受け金具棚柱用
POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)ポップリベット・ファスナー(10件のレビュー)
449税込494特価
1パック(2個)
当日出荷
ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベース アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベースアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1ブッシュ(Busch)
2,598税込2,858
1ケース(6本)
当日出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
フィラゲージ SK(新潟精機)フィラゲージSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド(裸) タカギホースバンド(裸)タカギ
199税込219
1個
当日出荷
用途ホース固定用
巻尺サンエックスミリオン トーエイライト巻尺サンエックスミリオントーエイライト
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12付属品樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
マグネプレート 日本緑十字社マグネプレート日本緑十字社
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
サイズ200×150×0.8mm種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
クリプトン球40W ELPAクリプトン球40WELPA
266税込293
1個
当日出荷
40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)38定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
タカギ ラクロックパチットジョイント タカギタカギ ラクロックパチットジョイントタカギ(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。同径ホース同士をつなぐアイテム。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.3×18.7アズワン品番64-8533-36
スティックのり シワになりにくい 不易糊工業スティックのり シワになりにくい不易糊工業
319税込351
1個(10g)
当日出荷
写真、図画、スクラップ、書類、封筒などの接着に。 ファックスなどの感熱紙も変色しません。 SG25には、詰め替え用(リフィル)SG25Rがあります。
タイプシワになりにくいRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
マグネットスイッチセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔設置場所ドア、窓などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
オールステンレス製足用つめきり(カーブ刃) 匠の技オールステンレス製足用つめきり(カーブ刃)匠の技
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
刃先をカーブさせ、先端を尖らせているので刃先が爪の隙間に入りやすく、巻き爪・変形爪のカツトに機能を発揮します
管ヒューズ サトーパーツ管ヒューズサトーパーツ
3,298税込3,628
1セット(25個)
当日出荷
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
キャストップ 光キャストップ
459税込505
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです 非移行性ゴムを使用しています
形状適合32mm用
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン
4,298税込4,728
1本
当日出荷から25日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
ラクすてソーラーアッシュ SEIWA(セイワ)ラクすてソーラーアッシュSEIWA(セイワ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ラクすてソーラーアッシュ
用途夜間や暗い場所で便利なオートライトのブルーLED照明付き灰皿です。 Wワンプッシュ構造。 喫煙の際は上フタを、吸い殻を捨てる際は底フタをワンプッシュオープン。 消火穴自動クリーン機能付き。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×68×78仕様上下ワンプッシュ・ラクすて仕様
ニューDXホーム砥石・台付 NANIWA(ナニワ研磨工業)ニューDXホーム砥石・台付NANIWA(ナニワ研磨工業)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。各種刃物に対応粒度#1000砥石サイズ(mm)176×52×15砥材WA質量(g)410
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から39日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
...